HONEYWELL Διακόπτης εναλλαγής σειράς TL


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Τρύπα στερέωσης: 0.5 "Dia. , Αριθμός συνδέσεων: 2 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F , Συνιστώμενη χρήση: Εφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας , Stem Dia. και μέγεθος νήματος: 0.47 " , Τερματικά: Βίδα
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΑξιολόγηση επαφών DCHPΜήκος μίσχουΛειτουργία διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1TL1-4
0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Ενεργό / Στιγμιαίο απενεργοποιημένο€63.42
A
1TL1-6
0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση€51.94
A
1TL1-2
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€49.82
B
1TL1-2G
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V1.05 "Κλείδωμα μοχλού0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€112.68
A
1TL1-21
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€58.22
B
1TL1-2D
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V1.05 "Κλείδωμα μοχλού0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€85.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;