Διακόπτες

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Bolted Pressure Switch, 800A, Top Feed, Fusible, 250 Vdc, 2-Pole, Two-Wire
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6LRE
Μοντέλο: QA0822T250DC
Προσθήκη στο καλάθι
Cylindrical Proximity Sensor, 20 to 132 VAC, 20 Hz Proximity Sensor, 2 Wire, 2m Cable
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3BTF
Μοντέλο: Ε57-12ΛΕ06-Α
€444.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης νυχτερινού διακοσμητή, ενσύρματο πίσω και πλαϊνό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BD4FCR
Μοντέλο: DS120NLRD
€50.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κεφάλι
SCHNEIDER ELECTRIC

Κεφάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU2DQU
Μοντέλο: ZB4FK1753
€69.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Inductive Proximity Sensor, Dist. 16 Mm, 500 mA At 6-30 VDC, 6-48 VDC Input
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3EBA
Μοντέλο: E59-M18C116D01-D1PP
€612.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Περιστροφική κεφαλή διακόπτη ορίου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF7JNU
Μοντέλο: ZCKD41
€89.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Photoelectric Sensor, 80 mA At 132 VAC/110 mA At 132VDC, 4 Pin M12 Connector, 10-30 VDC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ6CGH
Μοντέλο: 14150RD07
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης επαφής πίεσης Pringle Bolted, 800A, 120V, Top Feed, 480V, 3-Pole, Three-wire
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ8EDB
Μοντέλο: CB0833T120480PC
Προσθήκη στο καλάθι
Pushbutton, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Cam 4, Vertical Mounting, Extended, Red Actuator
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ4VJG
Μοντέλο: 10250T3214
€249.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Pushbutton, Heavy-Duty, Standard Actuator, Led, Full Voltage, Red, Glass, 120 Vdc
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ4UGR
Μοντέλο: 10250T197LRG2D
Προσθήκη στο καλάθι
Shunt Trip Safety Switch, 400A, 3-Pole, 24 Vdc, 1No-1Nc, 304 Stainless Steel, Non-Fusible
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH7AHC
Μοντέλο: STS365UW64
€10,637.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Shunt Trip Safety Switch, 400A, 3-Pole, 600 Vac, 250 Vdc, 24 Vdc, 1No-1Nc, Fusible, 600 V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH7AEH
Μοντέλο: STS365FD64
€5,080.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...12771278

Διακόπτες

Οι ηλεκτρικοί διακόπτες χρησιμεύουν ως η διεπαφή μεταξύ των πηγών ισχύος, των ηλεκτρικών συσκευών και των συστημάτων ελέγχου που διέπουν τη λειτουργία τους. Έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν ή να κλείνουν κυκλώματα, επιτρέποντας ή διακόπτοντας τη ροή του ηλεκτρισμού. Αυτή η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της λειτουργίας διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και συστημάτων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;