Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης HONEYWELL 1TL1-6 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 | AB7VWG 24D311

HONEYWELL 1TL1-6 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Υποδοχή Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VWG Μοντέλο: 1TL1-6Σταυρός: 24D311

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€53.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Αξιολόγηση επαφών DC0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.47 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΑξιολόγηση επαφών DCHPΜήκος μίσχουΛειτουργία διακόπτηΤιμή
Διακόπτης εναλλαγής σειράς HONEYWELL 1TL1-2 TL, SPDT, 2 συνδέσεις, On / Off | AB7VVX 24D298 1TL1-20.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€51.21
HONEYWELL 1TL1-21 Διακόπτης διακόπτη Spst 2 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VVY 24D299 1TL1-210.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€58.79
HONEYWELL 1TL1-2D Μη φωτιζόμενος διακόπτης εναλλαγής, 15A, SPST, Βιδωτοί ακροδέκτες | AB7VVZ 24D301 1TL1-2D0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V1.05 "Κλείδωμα μοχλού0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€89.45
HONEYWELL 1TL1-2G Διακόπτης διακόπτη Spst 2 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VWA 24D302 1TL1-2G0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V1.05 "Κλείδωμα μοχλού0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€129.98
HONEYWELL 1TL1-4 Διακόπτης διακόπτη Spst 2 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VWE 24D308 1TL1-40.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "Τυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Ενεργό / Στιγμιαίο απενεργοποιημένο€63.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 1TL1-6 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Υποδοχή Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
€53.21 /μονάδα