A Μοχλός ενεργοποίησης: Οχι , Εύρος μέτρησης γωνίας: 50 μοίρες , Ρουλεμάν: Ρουλεμάν , Τύπος σύνδεσης: AMP Superseal 1.5 , Υλικό στέγασης: ΑΒΤ , Αξιολόγηση IP: IP67 , Μέγιστη. Τάση λειτουργίας: 30V DC , Μέγιστη. Ακτινικός: 100 Ν , Μέγιστη. Φορτίο άξονα: 100 Ν , Μέγιστη. Φορτίο άξονα, αξονικό: 50 Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Μέσος χρόνος αποτυχίας: 133A , Μηχανική στάση: Οχι , Min. Αντίσταση φορτίου: 20000 Ohm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Min. Τάση λειτουργίας: 10V DC , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Αριθμός Εξόδου: 1 , Τάση εξόδου: 0.5 σε 4.5V , Προστασία αντιστροφής πολικότητας: Ναι , Ανάλυση: 0.1 μοίρες , Ακολουθία σήματος: Μετρητής Ρολογιού , Ρυθμός ενημέρωσης σήματος: 2000 Hz , Τεχνολογία: Αίθουσα , Συντελεστής θερμοκρασίας: τυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K , Ροπή για βίδες στερέωσης: 2.5 Nm