ELOBAU 424A10A050 Αισθητήρας γωνίας, 50 μοιρών Ccw, 1-5V

Είδος: CL7MYF Μοντέλο: 424A10A050
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΟχι
Εύρος μέτρησης γωνίας50 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος18 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου5V DC
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μηχανική στάσηΟχι
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου1V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Αριθμός Εξόδου1
Παραγωγή1-5V
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση3V DC
Προστασία αντιστροφής πολικότηταςΝαι
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ρεύματοςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΤιμή
ELOBAU 424A17A050 Αισθητήρας γωνίας, 50 μοιρών, 5-4/5V | CL7MRR 424A17A05010 mA4.5V DC0.5V DC12.5V DC€245.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A10A050 Αισθητήρας γωνίας, 50 μοιρών Ccw, 1-5V
€245.09 /μονάδα