ELOBAU 424A17A050 Αισθητήρας γωνίας, 50 μοιρών, 5-4/5V

Είδος: CL7MRR Μοντέλο: 424A17A050
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΟχι
Εύρος μέτρησης γωνίας50 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος10 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία133A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Τάση εξόδου0.5 σε 4.5V
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ρεύματοςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΤιμή
ELOBAU 424A10A050 Αισθητήρας γωνίας, 50 Degree Ccw, 1-5V | CL7MYF 424A10A05018 mA5V DC1V DC1-5V3V DC€245.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A17A050 Αισθητήρας γωνίας, 50 μοιρών, 5-4/5V
€245.09 /μονάδα