Μήκος βάσης: 34 " , Πλάτος βάσης: 34 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , Διάσταση Α: 30 " , Διάσταση Β: 35 3 / 8 " , Διάσταση Γ: 34 3 / 4 " , Διάσταση Δ: 21 " , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Μέγιστη. Εξουσία: 2.09 B hp , Τάση κινητήρα: 208-230/460 , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Απαιτεί: Οροφή για νέα εγκατάσταση , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 1" , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι , Τάση: 208-230V AC/460V AC , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο