ABUS 41 Σειρά, Ελασματοποιημένο ατσάλινο λουκέτο


Φίλτρα
Υψος σώματος: 1.375 " , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τύπος σώματος: Ορθογώνιος , Πάχος σώματος: 1" , Πλάτος σώματος: 1.5 " , Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχου: Οχι , Τύπος κλειδιού: Ομοίως , Αριθμός καρφιτσών: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Υλικό δεσμών: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος δεσμών: Ανοικτό , Πλάτος αγκίστρου: 13 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμα προφυλακτήραΎψος δεσμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41/40 KA Μαύρο
ΜαύρηΜαύρη3 / 4 "€16.37
B
41HB / 40 KA Μαύρο
ΜαύρηΜαύρη1.875 "€18.93
C
41/40 KA Μπλε
ΜπλεΜπλε3 / 4 "€16.37
D
41HB / 40 KA Μπλε
ΜπλεΜπλε1.875 "€18.93
E
41HB / 40 KA Πράσινο
ΠράσινοΠράσινο1.875 "€18.93
F
41/40 KA Πράσινο
ΠράσινοΠράσινο3 / 4 "€16.37
G
41HB / 40 KA Κόκκινο
RedRed1.875 "€18.93
H
41/40 KA Κόκκινο
RedRed3 / 4 "€16.37
I
41HB / 40 KA Κίτρινο
ΚίτρινοΚίτρινο1.875 "€18.93
J
41/40 KA Κίτρινο
ΚίτρινοΚίτρινο3 / 4 "€16.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;