Γρήγοροι σύνδεσμοι κοπής φανών

Φίλτρα

HANSEN -

Γρήγορα βύσματα ζεύξης

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA3P-(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€10.25
B02A-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€10.87
C04R-(Μ) ΝΡΤ9 / 16 "€10.96
DA2-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€13.76
B05R-(ΣΤ) ΝΡΤ9 / 16 "€19.48
DA5L-(ΣΤ) ΝΡΤ9 / 16 "€18.07
B00A-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 8 "€9.86
C03A-(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€9.71
AA4L-(Μ) ΝΡΤ9 / 16 "€11.14
EA71 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€13.16
F07A1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€12.14
F09A3 / 8 "Μάνικα Μπάρ-€12.31
EA93 / 8 "Μάνικα Μπάρ-€17.92
EA85 / 16 "Μάνικα Μπάρ-€18.13
F08A5 / 16 "Μάνικα Μπάρ-€68.74
HANSEN -

Σύζευξη σώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος

ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGR603SLΠράσινο(Μ) ΝΡΤ100 psi1 / 4 "€39.24
BGR605RΠράσινο(Μ) ΝΡΤ1500 psi9 / 16 "€38.51
AGR604RSLΠράσινοΑρσενικό UNF100 psi9 / 16 "€46.90
AGR603Πράσινο(Μ) ΝΡΤ1500 psi1 / 4 "€32.84
CRD703Red(Μ) ΝΡΤ1500 psi1 / 4 "€32.41
CRD704LSLRedΑρσενικό UNF15 psi9 / 16 "€48.42
DRD705LSLRed(Μ) ΝΡΤ15 psi1 / 4 "€57.97
CRD703SLRed(Μ) ΝΡΤ15 psi1 / 4 "€33.52
HANSEN -

Coupler Body Hose Barb 1/4 Ορείχαλκος

Οι σύνδεσμοι Hansen έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν γρήγορες, αξιόπιστες και στεγανές συνδέσεις σε εύκαμπτους σωλήνες και σωλήνες αναπνευστικού εξοπλισμού. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σώμα από ορείχαλκο για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και χρωματικά κωδικοποιημένα μανίκια για εύκολη αναγνώριση της σειράς με βάση το οξυγόνο (πράσινο) και το ακετυλένιο (κόκκινο). Ενσωματώνονται περαιτέρω με ένα σχέδιο μανδάλωσης τύπου μανικιού για την αποτροπή βλάβης του συστήματος και διαρροής υγρών και στεγανοποιήσεων νιτριλίου για βελτιωμένη αντίσταση στο λάδι και τα καύσιμα. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους συνδέσμους γρήγορης σύνδεσης 600 & 700 Series που διατίθενται σε επιλογές μεγέθους barb 1/4, 3/8 και 5/16 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΚωδικός χρώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARD7061 / 4 "Red1500 psi€32.01
BGR6061 / 4 "Πράσινο1500 psi€33.92
BGR6083 / 8 "Πράσινο1500 psi€31.26
ARD7083 / 8 "Red1500 psi€29.78
BGR608SL3 / 8 "Πράσινο100 psi€44.32
ARD708SL3 / 8 "Red15 psi€50.76
BGR6075 / 16 "Πράσινο1500 psi€30.41
BGR607SL5 / 16 "Πράσινο100 psi€37.18
ARD7075 / 16 "Red1500 psi€35.45
ARD707SL5 / 16 "Red15 psi€52.12
HANSEN -

Coupler Body Fnpt 1/4 Ορείχαλκος

ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGR602SLΠράσινο100 psi1 / 4 "€36.61
AGR600Πράσινο1500 psi1 / 8 "€30.11
AGR602Πράσινο1500 psi1 / 4 "€29.18
AGR604Πράσινο1500 psi3 / 8 "€29.72
AGR604SLΠράσινο100 psi3 / 8 "€26.22
AGR605RSLΠράσινο100 psi9 / 16 "€37.92
BRD702SLRed15 psi1 / 4 "€38.13
BRD700Red1500 psi1 / 8 "€32.42
BRD704Red1500 psi3 / 8 "€33.13
BRD704SLRed15 psi3 / 8 "€51.05
BRD702Red1500 psi1 / 4 "€30.90
CRD704LRed1500 psi9 / 16 "€36.59
BRD705LRed1500 psi9 / 16 "€52.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;