A Εύρος μέτρησης γωνίας: 45 μοίρες , Τύπος σύνδεσης: AMP Superseal 1.5 , Emc Γεωργικά και Δασικά Μηχανήματα: Παλμός 5b, μέγ. τάση 35V (απόλυτη), λειτουργική κατάσταση C για παλμούς 1 και 4 , Emc Earth-Moving And Building Construction Machinery (Κανόνας): 13766-1 παλμική "απόθεση φορτίου", μέγ. τάση 35V (απόλυτη) , Αξιολόγηση IP: IP67 , Μέγιστη αντίσταση φορτίου: 250 Ohm , Μέγιστη. Τάση λειτουργίας: 30V DC , Μέγιστη. Σήμα εξόδου: 4.5V DC , Μέγιστη. Ακτινικός: 100 Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Μέσος χρόνος αποτυχίας: 133A , Min. Αντίσταση φορτίου: 20000 Ohm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Min. Τάση λειτουργίας: 10V DC , Min. Σήμα εξόδου: 0.5V DC , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Αριθμός Εξόδου: 1 , Έξοδος: 1 , Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση: 2.5V DC , Μέγιστο σήμα εξόδου: 20 mA , Ελάχ. σήματος εξόδου: 4 mA , Τάση εξόδου: 0.5 σε 4.5V , Ανάλυση: 0.1 μοίρες , Ακολουθία σήματος: Μετρητής Ρολογιού , Ρυθμός ενημέρωσης σήματος: 2000 Hz , Τεχνολογία: Αίθουσα , Συντελεστής θερμοκρασίας: τυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K , Ροπή για βίδες στερέωσης: 2.5 Nm , Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας: -0.4 βαθμοί. έως +0.4 μοίρες.