ELOBAU 424A07A045B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 45 μοιρών, 5-4/5V

Είδος: CL7MQG Μοντέλο: 424A07A045B
€249.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΝαι
Εύρος μέτρησης γωνίας45 μοίρες
ΡουλεμάνΑπλό ρουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος10 mA
Emc Γεωργικά και Δασικά ΜηχανήματαΠαλμός 5b, μέγ. τάση 35V (απόλυτη), λειτουργική κατάσταση C για παλμούς 1 και 4
Emc Earth-Moving and Building Construction Machinery (Κανονισμός)13766-1 παλμική "απόθεση φορτίου", μέγ. τάση 35V (απόλυτη)
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 N, 0 N
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία133A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Τάση εξόδου0.5 σε 4.5V
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm
Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας-0.4 βαθμοί. έως +0.4 μοίρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοχλός ενεργοποίησηςΡουλεμάνΚατανάλωση ρεύματοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Φορτίο άξονα, ΑξονικόΤιμή
ELOBAU 424A11A045 Αισθητήρας γωνίας, 45 μοίρες Ccw, 4 έως 20Ma | CL7MVH 424A11A045ΟχιΡουλεμάν18 mAΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο50 Ν€245.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A07A045B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 45 μοιρών, 5-4/5V
€249.52 /μονάδα