ρελέ

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Bfd Basic Relay, 250 Vdc Max. Voltage Rating, Eight-Pole, 95 Vdc Coil Voltage
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ7QJQ
Μοντέλο: BFD62B
€1,274.62 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Enclosed Pre-Wired Relay, With Analog AC Sensor, 24 VAC Coil, 3PST, 20 A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE4VKZ
Μοντέλο: RIBX243PV-NC
€129.82 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ρελέ ελέγχου NEMA 10NO 120VAC 10A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH2QJD
Μοντέλο: 8501ΧΟ1000V02
€563.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρελέ 11pin 3pdt 10a 100vac
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΦ9ΦΘ
Μοντέλο: 8501KPR13P14V20
€165.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρελέ 11pin 3pdt 5a 24vdc
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΒ4ΗΖΗ
Μοντέλο: MY3-DC24
€19.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρελέ 8 ακίδες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE7DLG
Μοντέλο: 5X826
€76.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χρονική καθυστέρηση ρελέ, 120V AC / DC, 10A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD4ZMN
Μοντέλο: THR-10562-37
€85.92 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Time Delay Relay, 24-240VAC, 1A Κανονικά ανοιχτό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD6ZDQ
Μοντέλο: THS-1054A-32
€63.01 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Χρονική καθυστέρηση ρελέ, 48V AC / DC, 10A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD4YMC
Μοντέλο: TD-80224-40
€136.90 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ρελέ Time Delay, Flasher Off 1st, SPDT, 48V AC, 1 έως 100 sec.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL2MVT
Μοντέλο: ΤΗ40864-31
€106.53 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ρελέ χρονικής καθυστέρησης, Interval On, SPDT, 240V AC, 1.8 έως 180 sec., Τάση ελέγχου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL2QLG
Μοντέλο: TH40561-10J
€112.45 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ρελέ χρονικής καθυστέρησης, Πτώση ακμής μονής βολής, SPDT, 120V AC, 0.05-5 δευτ., Τάση ελέγχου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL2PTP
Μοντέλο: TH42262-04J
€127.83 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...644645

ρελέ

Τα ρελέ είναι ηλεκτρομηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα. Λειτουργούν ως διακόπτες που λειτουργούν με ηλεκτρικό σήμα και όχι ως χειροκίνητη ενέργεια. Αυτές οι μονάδες αποτελούνται από ένα πηνίο, έναν οπλισμό και ένα ή περισσότερα σετ επαφών. Τα ρελέ χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα αυτοματισμού, πίνακες ελέγχου και ηλεκτρονικά αυτοκινήτων. Παρέχουν ηλεκτρική μόνωση, επιτρέπουν σε σήματα ελέγχου χαμηλής ισχύος να αλλάζουν φορτία υψηλής ισχύος και ενισχύουν την ασφάλεια και την προστασία στα ηλεκτρικά συστήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;