ELOBAU 363V97 Διεπαφή για επέκταση εισόδου

Είδος: CL7MYQ Μοντέλο: 363V97
€322.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπεριβάλλον λειτουργίας
Πίεση αέρα860 έως 1060 hPa
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ/ NC
Συνεχής αντίσταση κραδασμών10 g/ 16 ms
Κατανάλωση ρεύματος100 mA
Βαθμός Ρύπανσης1
Delta Tmax0.5 μοίρες. C/min.
Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας1A
Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφαλειώνΑργό χτύπημα
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο
Στέγαση ΥλικόPA
Εκτίμηση IPIP00, IP54
Οθόνη LEDΜονόχρωμο
Μέγιστη. Διατομή Σύνδεσης2.5 τ. χλστ
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.55 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας26.4V DC
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.55 μοίρες ντο
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος ανά κανάλι0.02A
Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ελέγχου26.4V DC
Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας26.4V DC
Ελάχ. Διατομή Σύνδεσης0.08 τ. χλστ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.0 μοίρες ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας21.6V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.0 μοίρες ντο
Τοποθέτηση ΤύποςΡάγα τοποθέτησης
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικού Ελέγχου4
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας1
Αριθμός περιττών εισόδων ασφαλείας4
Χρόνος λειτουργίαςms 3000
ΥπέρτασηΚατηγορία ΙΙΙ
Τερματικά σύνδεσης με δυνατότητα σύνδεσηςΌχι.
Κατανάλωση ενέργειας2.4W
Τάξη προστασίαςΚλάση ΙΙΙ
Σχετική υγρασία5% έως 85%
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
Μέγεθος96 mm x mm x 51 56 mm
Τερματικά ελατηρίουΝαι
Αντίσταση κραδασμών10 Hz έως 55 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΚατανάλωση ρεύματοςΜέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος ανά κανάλιΑριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικού ΕλέγχουΚατανάλωση ενέργειαςΑντίσταση κλονισμούΤιμή
ELOBAU 363096K30 Interface, No/Nc Input Expansion | CL7MXZ 363096K30ΟΧΙ/ NC10 g/ 16ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11ms€322.06
RFQ
ELOBAU 363098 Interface, Input Expansion | CL7NAP 363098ΟΧΙ/ NC10 g/ 16 ms20 mA0.01A40.48W30 g/ 11 ms€204.50
RFQ
Διεπαφή ELOBAU 363G97 για επέκταση εισόδου | CL7NBH 363G97NO/ NC NO/ NO10 g/ 16 ms100 mA0.02A12.4W30 g/ 11 ms€322.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 363V97 Διεπαφή για επέκταση εισόδου
€322.06 /μονάδα