Κρυμμένοι μεντεσέδες

Φίλτρα

LAMP -

Κρυφή μεντεσέδες χωρίς περιστροφή

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A304Β-46/19€22.76
B304Β-46/14€21.84
A304Β-46/9€23.10
SOSS -

Αόρατη άρθρωση

Οι αόρατοι μεντεσέδες Soss έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε ξύλινες, μεταλλικές και πλαστικές πόρτες ή παράθυρα, διευκολύνοντας έτσι την περιορισμένη κίνηση και μια εντελώς κρυφή εμφάνιση. Αυτοί οι μεντεσέδες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα υψηλής αντοχής και χύτευση κράματος ψευδαργύρου βαρέως τύπου για εξαιρετική αντοχή και αντοχή. Διαθέτουν έναν αφαιρούμενο ατσάλινο πείρο για τη σύνδεση των περιστρεφόμενων μεντεσέδων και μπορεί να είναι πλήρως στεγασμένος για εφαρμογές σε έπιπλα, ντουλάπια, πάνελ θυρών και παραθύρων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αόρατων μεντεσέδων που είναι συμβατοί για χρήση με πάχος πόρτας από 11/16 έως 2 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧρώμαΜήκος φύλλου πόρταςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠλάτος φύλλου πόρταςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A101US26DPB1 11 / 16 "Ασημένιο1 11 / 16 "229 / 64 "Ελαφρού τύπου1 3 / 64 "3 / 8 "€27.02
B101US4PB1 11 / 16 "Ορείχαλκος1 11 / 16 "229 / 64 "Ελαφρού τύπου1 3 / 64 "3 / 8 "€18.13
B100US4PB1"Ορείχαλκος1"215 / 32 "Ελαφρού τύπου1.031 "3 / 8 "€18.09
C100US26DPB1"Ασημένιο1"215 / 32 "Ελαφρού τύπου1.031 "3 / 8 "€13.56
B103US4PB1.5 "Ορείχαλκος1.5 "219 / 32 "Ελαφρού τύπου1.38 "1 / 2 "€16.04
B303US4PB1.5 "Ορείχαλκος1.5 "221 / 32 "Ελαφρού τύπου1.38 "1 / 2 "€15.72
B203US26DPB1.75 "Ασημένιο1.75 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€21.07
B203US4PB1.75 "Ορείχαλκος1.75 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81
D208US26DPB2.75 "Ασημένιο2.75 "229 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 45 / 64 "5 / 8 "€35.48
D208US42.75 "Ορείχαλκος2.75 "229 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 45 / 64 "5 / 8 "€21.00
E204US26DPB2.375 "Ασημένιο2.375 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€31.29
E204US4PB2.375 "Ορείχαλκος2.375 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€21.75
F212US43.75 "Ορείχαλκος3.75 "21-5 / 64 "Μεσαίο καθήκον1 9 / 32 "3 / 4 "€33.88
G212 US26D3.75 "Ασημένιο3.75 "21-5 / 64 "Μεσαίο καθήκον1 9 / 32 "3 / 4 "€54.59
H218 US26D4.625 "Ασημένιο4.625 "41-41 / 64 "Βαρέως3.12 "1.125 "€93.16
I216 US26D4.625 "Ασημένιο4.625 "21.437 "Βαρέως2 23 / 32 "1"€86.30
J216US44.625 "Ορείχαλκος4.625 "21.437 "Βαρέως2 23 / 32 "1"€86.30
K218US44.625 "Ορείχαλκος4.625 "41-41 / 64 "Βαρέως3.12 "1.125 "€90.84
L220 US26D5.5 "Ασημένιο5.5 "41-15 / 16 "Βαρέως3 13 / 16 "1.375 "€123.52
M220US45.5 "Ορείχαλκος5.5 "41-15 / 16 "Βαρέως3 13 / 16 "1.375 "€121.38
ΣτυλΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΠάχος φύλλωνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΕ-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€39.65
AΕ-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€49.84
SOSS -

Κρυμμένοι μεντεσέδες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A101 CUS4€31.532
B204 CUS4€35.922
C103CUS26D€28.002
D203CUS26D€34.892
E106 US26D€47.992
F303 CUS4€23.422
G203 CUS4€34.892
H303CUS26D€23.422
I101CUS26D€31.532
J100CUS26D€23.682
K100 CUS4€23.682
L103 CUS4€28.002
M204CUS26D€35.922
STANLEY -

Κρυμμένοι μεντεσέδες

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACECB179-66 4-1/2X4-1/2 26DΚρυφό μεντεσέ€337.54
BHT1592-4 2/PKGCABHG 26DΜεντεσές€15.47
SOSS -

Μεντεσέ με βαθμολογία πυρκαγιάς Satin Brass 4 5/8 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
218FRUS4PBAD6TDU€72.06
SOSS -

Αρθρωτός αόρατος σατέν Chrome 2 3/8 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
106US26DPBAD6TCW€32.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;