SOSS Αόρατη άρθρωση


Φίλτρα
Γωνίες: Στρογγυλεμένο , Σκεύη, εξαρτήματα: Περιλαμβάνεται , Υλικό: Zamac και χάλυβα , Τοποθέτηση: Full Mortise , Υλικό καρφίτσας: Ατσάλι , Τύπος καρφίτσας: Μη αφαιρούμενο , Εύρος κίνησης: Πτυχία 180
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧρώμαΜήκος φύλλου πόρταςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠλάτος φύλλου πόρταςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
101US26DPB
1 11 / 16 "Ασημένιο1 11 / 16 "229 / 64 "Ελαφρού τύπου1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
B
101US4PB
1 11 / 16 "Ορείχαλκος1 11 / 16 "229 / 64 "Ελαφρού τύπου1 3 / 64 "3 / 8 "€12.94
C
100US26DPB
1"Ασημένιο1"215 / 32 "Ελαφρού τύπου1.031 "3 / 8 "€9.69
B
100US4PB
1"Ορείχαλκος1"215 / 32 "Ελαφρού τύπου1.031 "3 / 8 "€18.09
B
103US4PB
1.5 "Ορείχαλκος1.5 "219 / 32 "Ελαφρού τύπου1.38 "1 / 2 "€16.04
B
303US4PB
1.5 "Ορείχαλκος1.5 "221 / 32 "Ελαφρού τύπου1.38 "1 / 2 "€15.72
B
203US26DPB
1.75 "Ασημένιο1.75 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
B
203US4PB
1.75 "Ορείχαλκος1.75 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81
D
208US26DPB
2.75 "Ασημένιο2.75 "229 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 45 / 64 "5 / 8 "€35.48
D
208US4
2.75 "Ορείχαλκος2.75 "229 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 45 / 64 "5 / 8 "€21.00
E
204US26DPB
2.375 "Ασημένιο2.375 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€31.29
E
204US4PB
2.375 "Ορείχαλκος2.375 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€21.75
F
212US4
3.75 "Ορείχαλκος3.75 "21-5 / 64 "Μεσαίο καθήκον1 9 / 32 "3 / 4 "€33.88
G
212 US26D
3.75 "Ασημένιο3.75 "21-5 / 64 "Μεσαίο καθήκον1 9 / 32 "3 / 4 "€54.59
H
218 US26D
4.625 "Ασημένιο4.625 "41-41 / 64 "Βαρέως3.12 "1.125 "€93.16
I
216US4
4.625 "Ορείχαλκος4.625 "21.437 "Βαρέως2 23 / 32 "1"€86.30
J
216 US26D
4.625 "Ασημένιο4.625 "21.437 "Βαρέως2 23 / 32 "1"€86.30
K
218US4
4.625 "Ορείχαλκος4.625 "41-41 / 64 "Βαρέως3.12 "1.125 "€90.84
L
220 US26D
5.5 "Ασημένιο5.5 "41-15 / 16 "Βαρέως3 13 / 16 "1.375 "€123.52
M
220US4
5.5 "Ορείχαλκος5.5 "41-15 / 16 "Βαρέως3 13 / 16 "1.375 "€121.38

Αόρατη άρθρωση

Οι αόρατοι μεντεσέδες Soss έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε ξύλινες, μεταλλικές και πλαστικές πόρτες ή παράθυρα, διευκολύνοντας έτσι την περιορισμένη κίνηση και μια εντελώς κρυφή εμφάνιση. Αυτοί οι μεντεσέδες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα υψηλής αντοχής και χύτευση κράματος ψευδαργύρου βαρέως τύπου για εξαιρετική αντοχή και αντοχή. Διαθέτουν έναν αφαιρούμενο ατσάλινο πείρο για τη σύνδεση των περιστρεφόμενων μεντεσέδων και μπορεί να είναι πλήρως στεγασμένος για εφαρμογές σε έπιπλα, ντουλάπια, πάνελ θυρών και παραθύρων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αόρατων μεντεσέδων που είναι συμβατοί για χρήση με πάχος πόρτας από 11/16 έως 2 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;