Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOSS 100US4PB Αόρατος αόρατος ορείχαλκος σατέν 1 σε | AD6TCQ 4ACU7

SOSS Αόρατος σατέν ορείχαλκος μεντεσέ 100US4PB 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6TCQ Μοντέλο: 100US4PBCross Ref: 4ACU7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€18.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑόρατη άρθρωση
ΧρώμαΟρείχαλκος
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας1"
Πλάτος φύλλου πόρτας3 / 8 "
Πάχος στην πόρτα1 / 2 "
φινίρισμαΣατέν ορείχαλκος
Μήκος φύλλου πλαισίου1"
Πλάτος φύλλου πλαισίου3 / 8 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1"
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων15 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίουΕλαφρού τύπου
ΥλικόZamac και χάλυβα
ΒάσηFull Mortise
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος1.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΜήκος φύλλου πόρταςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠλάτος φύλλου πόρταςΤιμή
SOSS 100US26DPB Αόρατο αόρατο σατέν Chrome 1 In | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Ασημένιο1"215 / 32 "Ελαφρού τύπου1.031 "3 / 8 "€9.69
SOSS 101US26DPB Αόρατο αόρατο σατέν Chrome 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Ασημένιο1 11 / 16 "229 / 64 "Ελαφρού τύπου1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
SOSS 101US4PB Αόρατος αόρατος ορείχαλκος σατέν 1 3/64 σε | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Ορείχαλκος1 11 / 16 "229 / 64 "Ελαφρού τύπου1 3 / 64 "3 / 8 "€12.94
SOSS 103US4PB Αόρατος αόρατος ορείχαλκος σατέν 1 1/2 In | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Ορείχαλκος1.5 "219 / 32 "Ελαφρού τύπου1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Αόρατο αόρατο σατέν Chrome 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Ασημένιο1.75 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
SOSS 203US4PB Μεντεσές αόρατος ορείχαλκος σατέν 1 3/4 σε | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Ορείχαλκος1.75 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81
SOSS 204US26DPB Μεντεσές αόρατο σατέν Chrome 2 3/8 In | AD6TCZ 4ACV6 204US26DPB2.375 "Ασημένιο2.375 "223 / 32 "Μεσαίο καθήκον1 23 / 64 "1 / 2 "€31.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOSS Αόρατος σατέν ορείχαλκος μεντεσέ 100US4PB 1 ίντσας
€18.09 /μονάδα