KERN AND SOHN Ψηφιακά μετρητές δύναμης σειράς FH-EXT


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 230 x 66 x 36 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 36 mm , Μήκος κατοικίας: 66 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤυπικό λογότυποΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FH 1K
1 kN0.5 Ν-€1,202.73
B
FH 2K
2 kN1 Ν-€1,202.73
C
FH 5K
5 kN1 Ν-€1,527.46
D
FH 20K
20 kN10 ΝISO.png€1,804.09
E
FH 50K
50 kN10 ΝISO.png€2,104.77
F
FH 50 ΕΞΩΤ
50 Ν0.01 Ν-€1,214.75
G
FH 100 ΕΞΩΤ
100 Ν0.05 Ν-€1,202.73
H
FH 200 ΕΞΩΤ
200 Ν0.1 Ν-€1,202.73
I
FH 500 ΕΞΩΤ
500 Ν0.1 Ν-€1,202.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;