Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FH 100 EXT Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, Εξωτερικός, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPN

KERN AND SOHN FH 100 EXT Ηλεκτρικός μετρητής δύναμης, Εξωτερικός, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JPN Μοντέλο: FH 100 EXT

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,202.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας4 ώρες
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης230 x 66 x 36 χιλιοστών
Ύψος στέγασης36 mm
Μήκος στέγασης66 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη100 Ν
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.05 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)16.5
Μήκος πλοίου (cm)18.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FH 1K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPT FH 1K1 kN0.5 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 200 EXT Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 200 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPW FH 200 ΕΞΩΤ200 Ν0.1 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 20K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 20 kN Μέγ. Δύναμη, 10 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPY FH 20K20 kN10 ΝISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 2K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 2 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPZ FH 2K2 kN1 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50 EXT Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, Εξωτερικό, 50 N Μέγ. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQB FH 50 ΕΞΩΤ50 Ν0.01 Ν-€1,214.75
KERN AND SOHN FH 500 EXT Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, Εξωτερικό, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQD FH 500 ΕΞΩΤ500 Ν0.1 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 50 kN Μέγ. Δύναμη, 10 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQG FH 50K50 kN10 ΝISO.png€2,104.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FH 100 EXT Ηλεκτρικός μετρητής δύναμης, Εξωτερικός, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα
€1,202.73 /μονάδα