Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FH 500 EXT Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, Εξωτερικό, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQD

KERN AND SOHN FH 500 EXT Ηλεκτρικός μετρητής δύναμης, Εξωτερικός, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JQD Μοντέλο: FH 500 EXT

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,202.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας4 ώρες
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης230 x 66 x 36 χιλιοστών
Ύψος στέγασης36 mm
Μήκος στέγασης66 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη500 Ν
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.308
Ύψος πλοίου (cm)16.5
Μήκος πλοίου (cm)18.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FH 100 EXT Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, Εξωτερικός, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPN FH 100 ΕΞΩΤ100 Ν0.05 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 1K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPT FH 1K1 kN0.5 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 200 EXT Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 200 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPW FH 200 ΕΞΩΤ200 Ν0.1 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 20K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 20 kN Μέγ. Δύναμη, 10 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPY FH 20K20 kN10 ΝISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 2K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 2 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPZ FH 2K2 kN1 Ν-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50 EXT Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, Εξωτερικό, 50 N Μέγ. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQB FH 50 ΕΞΩΤ50 Ν0.01 Ν-€1,214.75
KERN AND SOHN FH 50K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 50 kN Μέγ. Δύναμη, 10 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQG FH 50K50 kN10 ΝISO.png€2,104.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FH 500 EXT Ηλεκτρικός μετρητής δύναμης, Εξωτερικός, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα
€1,202.73 /μονάδα