FRIEDRICH Κλιματιστικά επικίνδυνης θέσης μη Atex Series Hazardgard


Τα κλιματιστικά επικίνδυνης τοποθεσίας Friedrich χρησιμοποιούνται για ψύξη χώρων ελέγχου, εργαστηρίων και χώρων αποθήκευσης.

Φίλτρα
Τύπος πλαισίου: Μέτριας Δυσκολίας , Τύπος ελέγχου: Rotary , Min. Επέκταση στο δωμάτιο: 3 1 / 16 " , Min. Επέκταση εξωτερικού χώρου: 16 15 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα ψύξηςΤάσηΕνισχυτέςAmps @ βολτEERαφύγρανσηΤύπος ψυκτικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 Βαθμοί/ώρα.R-410A€7,550.45
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/hr.220/ 240V11.6/ 10.3Α250V @ 15Α8.87 Βαθμοί/ώρα.R-410A€9,068.18
A
SH20M30B
21000/ 21000 BTUH, 6.15 kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 Βαθμοί/ώρα.R-410A€8,762.73
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH, 6.8 kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 πόντοι/ώρα.R-410A€9,765.00

Κλιματιστικά επικίνδυνης θέσης μη Atex Series Hazardgard

Τα επικίνδυνα σημεία κλιματισμού Friedrich είναι κατάλληλα για ψύξη χώρων με εύφλεκτα & πτητικά υγρά / αέρια όπως εξέδρες πετρελαίου ανοικτής θάλασσας, πετροχημικές τοποθεσίες και εγκαταστάσεις πυρομαχικών. Αυτά τα κλιματιστικά διαθέτουν σχεδιασμό απομόνωσης κραδασμών με ατσάλινα μπλοκ εσωτερικού τοιχώματος για μείωση των επιπέδων θορύβου και ερμητικά σφραγισμένο παλινδρομικό συμπιεστή για ανοχή σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα κλιματιστικά, διαθέσιμα σε επιλογές 50 & 60Hz Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα κλιματιστικά διαθέτουν σχεδιασμό απομόνωσης κραδασμών με χαλύβδινα μπλοκ εσωτερικού τοίχου για μείωση των επιπέδων θορύβου.
  • Διαθέτουν ερμητικά στεγανοποιημένο παλινδρομικό συμπιεστή για ανοχή σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
  • Διαθέτουν χαλύβδινο ντουλάπι G22 με επίστρωση πούδρας, 60 gauge, για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτά τα AC είναι εξοπλισμένα με ρελέ στερεάς κατάστασης και έναν στεγανοποιημένο κινητήρα για την αποφυγή σπινθήρων κατά την ψύξη δυνητικά επικίνδυνων περιβαλλόντων.
  • Αυτές οι μονάδες Κατηγορίας 1, Διαίρεση 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν εύφλεκτα υγρά, αέρια και ατμοί χειρίζονται μέσα σε ένα κλειστό δοχείο ή σύστημα.
  • Διατίθενται σε επιλογές 50 & 60Hz.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • ISA 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός ερμητικά σφραγισμένου συμπιεστή στο ψυγείο;

Είναι συμπαγές σε μέγεθος και ως εκ τούτου, χρειάζεται λιγότερο χώρο. Παράγει λιγότερους κραδασμούς και παρέχει αποτελεσματική λίπανση καθώς ο συμπιεστής και ο κινητήρας λειτουργούν σε κλειστό χώρο με το λιπαντικό λάδι.

Ποια είναι η ψυκτική ικανότητα των κλιματιστικών επικίνδυνων θέσεων Friedrich;

Αυτά τα AC έχουν μέγιστη ικανότητα ψύξης 24000 BTUh.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;