Εξοπλισμός εργαστηρίου

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Block, 4 x 2.6 x 1 ίντσα μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD7LBL
Μοντέλο: H5000-WB
€400.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κλινική φυγόκεντρος, με 6 x 15ml Swing Out Rotor, 230V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6FQU
Μοντέλο: C3303-6HP-E
€1,332.66 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Σύνθετο μικροσκόπιο, διοφθαλμικό, Accu
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8LAD
Μοντέλο: ΟΒΕ 113
δείτε Λεπτομέρειες
Γάντι, επικαλυμμένο με νιτρίλιο, μέγεθος 9
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6LYB
Μοντέλο: H-3743.9
δείτε Λεπτομέρειες
Αναδευτήρας, χωρητικότητα ανάμιξης 40 λίτρων, εύρος ταχύτητας 30 έως 2200 σ.α.λ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ4KQN
Μοντέλο: IPS2050-40
€1,254.27 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Φορητή ζυγαριά, χωρητικότητα 35kg/75lb, αναγνωσιμότητα 0.01kg/0.02lb, 220V, 50/60Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6HAM
Μοντέλο: HB-4774.4F
δείτε Λεπτομέρειες
Μύλος ιστών Potter-Elvehjen 55 mL PK2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG9ZKD
Μοντέλο: 358053
€201.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Αμοιβαίο σέικερ, πλατφόρμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AX3DUM
Μοντέλο: E6161
€694.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Έρευνα Αυτόκλειστο, 28 Litre, 230V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE7MFL
Μοντέλο: B4000-28-220
€10,416.01 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Shaker Small Hole 10 Oz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8WNC
Μοντέλο: 68183
€7.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Πλαίσιο εργαστηρίου χάλυβα, κιτ πλαισίου, αλουμίνιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT4JUC
Μοντέλο: CLR-FRAMEAX
€1,360.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Δονούμενος πίνακας με σφιγκτήρα κύβου, 230V, 50/60Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6PUQ
Μοντέλο: HC-3255.4F
δείτε Λεπτομέρειες
12...175176

Εξοπλισμός εργαστηρίου

Raptor Supplies διαθέτει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση μιας ευρείας ποικιλίας των απαιτήσεων των πελατών. Οι υψηλής ποιότητας εργαστηριακοί εξοπλισμοί και όργανα δίνουν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα διατηρώντας τις παρεμβολές σε απόσταση. Για παράδειγμα, τα αυτόκλειστα αντιμετωπίζουν τη μόλυνση και εξασφαλίζουν συνέπεια όταν αποστειρώνετε όργανα για επαναλαμβανόμενη χρήση

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;