BUSSMANN Ασφάλειες JJS Limitron Fast Acting, Class T, 600 VAC


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600V AC , Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Συμβατό με: Σειρά 1BS, T600, T601, T602, T604, T606 , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Μη Απόρριψη , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Mfr. Σειρά: Bussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤαχύτηταΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JJS-800
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.75 "800200kA στα 600 VAC3.375 "€560.27
B
JJS-30
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "30200kA στα 600 VAC1.5 "€27.15
C
JJS-175
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-7 / 8 "175200kA στα 600 VAC3.25 "€87.28
C
JJS-125
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-7 / 8 "125200kA στα 600 VAC3.25 "€78.53
C
JJS-110
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-7 / 8 "110200kA στα 600 VAC3.25 "€78.53
B
JJS-3
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "3200kA στα 600 VAC1.5 "€29.53
A
JJS-600
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "600200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
A
JJS-450
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "450200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€541.44
B
JJS-2
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "2200kA στα 600 VAC1.5 "€31.77
C
JJS-250
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1"250200kA στα 600 VAC3.625 "€226.09
C
JJS-350
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1"350200kA στα 600 VAC3.625 "€230.43
C
JJS-300
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1"300200kA στα 600 VAC3.625 "€317.87
C
JJS-225
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1"225200kA στα 600 VAC3.625 "€226.09
D
JJS-40
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-13 / 16 "40200kA στα 600 VAC1.5 "€42.83
E
JJS-35
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-13 / 16 "35200kA στα 600 VAC1.5 "€47.80
B
JJS-25
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "25200kA στα 600 VAC1.5 "€28.41
B
JJS-6
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "6200kA στα 600 VAC1.5 "€31.14
B
JJS-1
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "1200kA στα 600 VAC1.5 "€28.41
A
JJS-500
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "500200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
C
JJS-150
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-7 / 8 "150200kA στα 600 VAC3.25 "€78.53
C
JJS-90
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-3 / 4 "90200kA στα 600 VAC2 61 / 64 "€61.80
C
JJS-80
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-3 / 4 "80200kA στα 600 VAC2 61 / 64 "€65.86
F
JJS-50
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-13 / 16 "50200kA στα 600 VAC1.5 "€42.83
C
JJS-70
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-3 / 4 "70200kA στα 600 VAC2 61 / 64 "€59.42
B
JJS-20
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "20200kA στα 600 VAC1.5 "€27.15
B
JJS-15
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "15200kA στα 600 VAC1.5 "€27.15
B
JJS-10
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "10200kA στα 600 VAC1.5 "€30.51
C
JJS-200
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-7 / 8 "200200kA στα 600 VAC3.25 "€78.53
G
JJS-400
Πολύ γρήγορη δράσηΜπουλόνιΚατηγορία Τ400A1"400200kA στα 600V AC3 5 / 8 "€334.95
H
JJS-45
Πολύ γρήγορη δράσηΚυλινδρικέςΚατηγορία Τ45A13 / 16 "45200kA στα 600V AC1 9 / 16 "€42.83
I
JJS-100
Πολύ γρήγορη δράσηΜπουλόνιΚατηγορία Τ100A3 / 4 "100200kA στα 600V AC2 61 / 64 "€62.71
H
JJS-60
Πολύ γρήγορη δράσηΚυλινδρικέςΚατηγορία Τ60A13 / 16 "60200kA στα 600V AC1 9 / 16 "€58.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;