Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JJS-35 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 35 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AE8QWX 6F481

BUSSMANN JJS-35 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 35 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QWX Μοντέλο: JJS-35Σταυρός: 6F481
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
€47.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηT
Διάμετρος13 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Fps Amps35
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.42
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.42
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN JJS-2 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 2 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AA9HLN 1DF89 JJS-2ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "2200kA στα 600 VAC1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 400 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Πολύ γρήγορη δράσηΜπουλόνιΚατηγορία Τ400A1"400200kA στα 600V AC3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 450 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AD9PBU 4TWR5 JJS-450ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "450200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 500 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AD9PBV 4TWR6 JJS-500ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "500200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Ασφάλεια BUSSMANN JJS-600 Very Fast Acting Fuse, 600 A, 600 V, Current Limiting | AD9PBW 4TWR7 JJS-600ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "600200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Ασφάλεια BUSSMANN JJS-800 Very Fast Acting Fuse, 800 A, 600 V, Current Limiting | AD9PBX 4TWR8 JJS-800ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.75 "800200kA στα 600 VAC3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 1 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AE8QWN 6F473 JJS-1ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "1200kA στα 600 VAC1.5 "€28.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JJS-35 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 35 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος
€47.80 /μονάδα