Εξωτερικά φωτιστικά LED

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Ρυθμιζόμενο φως γωνίας δέσμης, 2 κεφαλές φωτός, 240 W Fixture Watt, NEMA 5x5, Κίνηση, Λευκό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP3MKX
Μοντέλο: L5999WH
€34.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φωτιστικό χώρου Led 5800l 73w
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC4XBE
Μοντέλο: DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD
€886.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
LED Light Canopy, 6, 600 lm, 4000K, 52 W Fixture Watt, 120-277V AC, 175W MH/HPS
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9PQJ
Μοντέλο: CNY LED P2 40K MVOLT DDB M4
€271.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Πύργος φωτός LED
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL

Πύργος φωτός LED

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6FKM
Μοντέλο: SLT-400K
δείτε Λεπτομέρειες
LED Retrofit Kit Granville Streetlight
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG9RXV
Μοντέλο: BXRAAA53-UD7
€906.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Απλίκα Led Φωτιστικό 9w 120v 700l
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΠΟ7
Μοντέλο: OLCS 8 DDB M4
€245.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
LED Μέγεθος 1 WallPack, 2, 950 lm, 22 W Fixture Watt, 120 έως 277 V AC, Τύπος III
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9PYK
Μοντέλο: TWX1 LED P2 50K MVOLT PE DDBTXD
€227.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
LED Wall Light, 788 lm, 17 W Fixture Watt, 120V AC, LED, 3000 K Color Temp
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT8AHT
Μοντέλο: P5674-20/30K
€149.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR

Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF7KJW
Μοντέλο: LNC9LU5K31
€310.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Εξωτερική υποστήριξη φωτιστικών, 26 x 3.361 ίντσες, πλαστικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD6WVK
Μοντέλο: GP26WGC
δείτε Λεπτομέρειες
Εξωτερική υποστήριξη φωτιστικών, 37 x 4 ίντσες, πλαστικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD6WVV
Μοντέλο: GP37GGC
δείτε Λεπτομέρειες
Φωτισμός δρόμου, βραχίονας, 10, 826 lm, 82 W Fixture Watt, Τύπος III, 104 έως 200 W HPS
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8GVF
Μοντέλο: ATBS P50 MVOLT R3
€664.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...1213

Εξωτερικά φωτιστικά LED

Τα φωτιστικά LED εξωτερικού χώρου παρέχουν γενικό ή στοχευμένο εξωτερικό φωτισμό αντέχοντας διακυμάνσεις υγρασίας, καιρού και θερμοκρασίας Raptor Supplies προσφέρει υπαίθρια φωτιστικά από μάρκες όπως Lumapro, Philips Chloride, Southwire Company και Hubbell. Τα φώτα LED διαρκούν περισσότερο και είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά από άλλες παραλλαγές λαμπτήρων. Τα φωτιστικά τοπίου χρησιμοποιούνται για να τραβήξουν την προσοχή σε δέντρα, κήπους, πινακίδες και προσόψεις κτιρίων. Οι προβολείς παρέχουν υψηλό φως εξόδου για να αυξήσουν την ορατότητα σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό. Τα φώτα της περιοχής και των δρόμων διαδίδουν φως σε δρόμους, χώρους στάθμευσης και χώρους. Τα πακέτα τοίχου και τα φωτιστικά μετά την κορυφή φωτίζουν την περίμετρο του κτιρίου για τον προσδιορισμό τυχόν εγκληματικής δραστηριότητας. Raptor Supplies Προσφέρει επίσης αξεσουάρ φωτιστικών όπως υποστηρίγματα επέκτασης, βοηθήματα κάμψης, βραχίονες πόλων και καλώδια τοπίου για γρήγορες ρυθμίσεις στα φωτιστικά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;