Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JJS-45 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 45 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN JJS-45 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 45 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QWZ Μοντέλο: JJS-45Σταυρός: 6F483
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
€42.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΚατηγορία Τ
Συμβατό μεΣειρά 1BS, T600, T601, T602, T604, T606
Current Rating45A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Διάμετρος13 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Fps Amps45
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600V AC
Μήκος1 9 / 16 "
Αρ. ΣειράBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΠολύ γρήγορη δράση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)3.96
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann JJS-45 είναι ένα ζωτικής σημασίας ηλεκτρικό εξάρτημα που χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Η κύρια λειτουργία του είναι να προστατεύει τα κυκλώματα και τον εξοπλισμό από καταστάσεις υπερέντασης, αποτρέποντας έτσι ζημιές που προκαλούνται από υπερβολικά ηλεκτρικά ρεύματα. Αυτές οι ασφάλειες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορα συστήματα, όπως κέντρα ελέγχου κινητήρα, πίνακες διανομής και έλεγχος μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann JJS-45 έχει κυλινδρικό σώμα, το οποίο βοηθά στην εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση.
  • Έχει ονομαστική διακοπή 200kA στα 600VAC για να διακόπτει με ασφάλεια τα υψηλά ρεύματα σφάλματος.
  • Αυτή η ασφάλεια JJS-45 διαθέτει κατασκευή μελαμίνης για ανθεκτικότητα και αντοχή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Διαθέτει ένα μόνο στοιχείο για να παρέχει εστιασμένη και αποτελεσματική προστασία από υπερβολικά ρεύματα.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει ονομασίες ρεύματος και τάσης 45A και 600VAC.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών T60060-3CR: Παρέχει έναν ασφαλή και οργανωμένο τρόπο εγκατάστασης και αντικατάστασης της ασφάλειας ενώ παράλληλα εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία κυκλώματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ασφάλειας ταχείας δράσης και της ασφάλειας με χρονική καθυστέρηση;

Α. Η ασφάλεια ταχείας δράσης αντιδρά γρήγορα σε συνθήκες υπερέντασης, ενώ η ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης έχει μια μικρή καθυστέρηση πριν αντιδράσει.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής διακοπής και της ονομαστικής τιμής αμπέρ;

A.

  • Ο βαθμός διακοπής μιας ασφάλειας αναφέρεται στην υψηλότερη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά η συσκευή και να διακόψει με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης σφάλματος. Αυτή η ικανότητα αποτρέπει την υπερβολική απελευθέρωση ενέργειας και πιθανούς κινδύνους.
  • Από την άλλη πλευρά, η ονομαστική τιμή αμπέρ μιας ασφάλειας υποδεικνύει το όριο ρεύματος που μπορεί να φιλοξενήσει η ασφάλεια πριν ενεργοποιηθεί. Αυτή η βαθμολογία καθορίζει το μέγιστο επίπεδο ρεύματος που μπορεί να ρέει μέσω της ασφάλειας χωρίς να ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία της.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN JJS-2 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 2 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AA9HLN 1DF89 JJS-2ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "2200kA στα 600 VAC1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 400 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Πολύ γρήγορη δράσηΜπουλόνιΚατηγορία Τ400A1"400200kA στα 600V AC3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 450 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AD9PBU 4TWR5 JJS-450ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "450200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 500 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AD9PBV 4TWR6 JJS-500ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "500200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Ασφάλεια BUSSMANN JJS-600 Very Fast Acting Fuse, 600 A, 600 V, Current Limiting | AD9PBW 4TWR7 JJS-600ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.25 "600200kA στα 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Ασφάλεια BUSSMANN JJS-800 Very Fast Acting Fuse, 800 A, 600 V, Current Limiting | AD9PBX 4TWR8 JJS-800ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΜπουλόνιT-1.75 "800200kA στα 600 VAC3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 1 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος | AE8QWN 6F473 JJS-1ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςT-9 / 16 "1200kA στα 600 VAC1.5 "€28.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JJS-45 Ασφάλεια πολύ γρήγορης δράσης, 45 A, 600 V, Περιορισμός ρεύματος
€42.83 /μονάδα