CHERNE Υπόγεια δοκιμαστικά βύσματα μπάλας, πολλαπλών μεγεθών


Τα υπόγεια δοκιμαστικά βύσματα Cherne πολλαπλών μεγεθών είναι ιδανικά για να εμποδίζουν τη ροή ενώ επιτρέπουν τη συντήρηση σε συστήματα αποχέτευσης όμβριων και υγιεινής. Χρησιμοποιούνται ως πίσω βύσματα για τη δοκιμή αέρα αποχέτευσης και μπορούν να τοποθετηθούν σε πολλαπλά μεγέθη σωλήνων.

Φίλτρα
Μάτι μέσα Dia: 3 / 8 " , Υλικό: Καουτσούκ , Τύπος: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
275058
6 "έως 8"5.25 "έως 8.25"17 psi/40 πόδια.30 psi14 "5"€510.37
A
275088
8 "έως 12"7 "έως 12.25"11 psi/25 πόδια.20 psi16 "6.75 "€1,022.58

Μηχανισμός εργασίας

  • Τοποθετήστε τα βύσματα στον σωλήνα σε απόσταση τουλάχιστον ίση με τη διάμετρο του σωλήνα.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα φουσκώματος του βύσματος και στερεώστε / μπλοκάρετε το βύσμα.
  • Φουσκώστε την πίεση στο βύσμα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος και αφήστε το να σταθεροποιηθεί.
  • Συνεχίστε με τη δοκιμή του σωλήνα, την εφαρμογή ή άλλη χρήση του βύσματος.
  • Ελευθερώστε την πίεση του βύσματος έξω από την επικίνδυνη ζώνη μέχρι να ξεφουσκώσει τελείως το βύσμα και αφαιρέστε το σύστημα στήριξης/μπλοκαρίσματος.

Χαρακτηριστικά

  • Οι υπόγειες δοκιμαστικές τάπες πολλαπλών μεγεθών Cherne (275058 & 275088) σφραγίζουν τους σωλήνες ακανόνιστου σχήματος και στρογγυλούς.
  • Διαθέτουν κατασκευή από φυσικό καουτσούκ για εξαιρετική μνήμη και τριβή.
  • Η βαλβίδα φουσκώματος μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί (αν έχει υποστεί ζημιά) με εξαρτήματα γρήγορης αποσύνδεσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια ζωής για τα πνευματικά βύσματα Cherne;

Η Cherne προσφέρει 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα πνευματικά βύσματα (από την ημερομηνία κατασκευής) όταν διατηρούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 125 βαθμών Φαρενάιτ.

Τι θα συμβεί κατά το υπερβολικό ή υποφούσκωμα των βυσμάτων;

  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση του βύσματος και τη ρήξη με εξαιρετική ταχύτητα.
  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση των μέσων και του συγκρατημένου βύσματος από τον σωλήνα.

Πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται η πίεση των βυσμάτων;

Η πίεση φουσκώματος θα πρέπει να ελέγχεται και να διατηρείται τουλάχιστον μία φορά ανά 4 ώρες κατά τη χρήση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;