Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN T60060-3CR Ασφάλεια 60α 600v | AA9KXU 1DT33

BUSSMANN T60060-3CR Fuse Block 60a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KXU Μοντέλο: T60060-3CRCross Ref: 1DT33
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
€101.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 60
Ενισχυτές AC60
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DCΔεν εφαρμόζεται
Βάθος1.75 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.13 / 16 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνBM
Μήκος ασφάλειας1 9 / 16 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος1.75 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.94 "
Μέγιστη. Amps60
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος4.86 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 2 Cu / Al

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΕνισχυτές ACΒάθοςΠλάτοςΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΎψοςΤιμή
BUSSMANN T60030-3CR Ασφάλεια μπλοκ 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58 T60030-3CR30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "€99.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN T60060-3CR Fuse Block 60a 600v
€101.30 /μονάδα