Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN T60030-3CR Ασφάλεια μπλοκ 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR Fuse Block 30 A 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ECH Μοντέλο: T60030-3CRCross Ref: 1CP58

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€99.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασης1/2 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DCΔεν εφαρμόζεται
Βάθος1.44 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.9 / 16 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνBF
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος1.44 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3.19 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.75 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 2 Cu / Al

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΕνισχυτές ACΒάθοςΠλάτοςΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΎψοςΤιμή
BUSSMANN T60060-3CR Ασφάλεια 60α 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€101.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN T60030-3CR Fuse Block 30 A 600vac
€99.79 /μονάδα