DWYER INSTRUMENTS Μετασχηματιστές διαφορικής πίεσης σειράς MS Magnesense


Φίλτρα
Ακρίβεια: -/+ 1% Πλήρης κλίμακα , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Αντίσταση βρόχου: 0 έως 1250 Ωμ , Μέγιστη. Πίεση: 10 psi , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 150 μοίρες. φά , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 10 έως 35 V DC (2 καλώδια), 17 έως 36 V DC ή 21.6 έως 33 V AC (3 καλώδια) , Tube Inside Dia.: 5mm , Tube Outside Dia.: 9mm
ΣτυλΜοντέλοΕύρος πίεσης
A
MS-121
0.1", 0.25", 0.5" wc
RFQ
A
MS-111
1", 2", 5" wc
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;