DWYER INSTRUMENTS MS-121 Πομπός πίεσης, Εύρος 0 έως 0.5 ίντσες Wc | AA8UUJ 1AEW2

DWYER INSTRUMENTS Μεταδότης πίεσης MS-121, Εύρος 0 έως 0.5 ίντσες Wc

Στοιχείο: AA8UUJ Μοντέλο: MS121Cross Ref: 1AEW2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ωμ
Μέγιστη. Ρεύμα40 mA
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΔιάφραγμα σε κατακόρυφη θέση
Εύρος λειτουργίας0.1", 0.25", 0.5" wc
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 μοίρες έως 150 μοίρες. φά
Έξοδος Amps4 σε 20mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 έως 35 V DC (2 καλώδια), 17 έως 36 V DC ή 21.6 έως 33 V AC (3 καλώδια)
Εύρος πίεσης0.1", 0.25", 0.5" wc
Σωλήνας μέσα Dia.5mm
Σωλήνας εκτός Dia.9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πομπός διαφορικής πίεσης Magnesense ιδανικός για την παρακολούθηση της ταχύτητας του αέρα και της πίεσης στη μέτρηση της ταχύτητας του ανεμιστήρα και στις διαδικασίες παρακολούθησης της διαφορικής πίεσης ζώνης
    • Ρυθμιζόμενη απόσβεση σήματος εξόδου για ακριβείς μετρήσεις και εύκολη αναβαθμιζόμενη οθόνη πεδίου για ευκολία στη χρήση και συντήρηση χωρίς προβλήματα
    • IP65 ονομαστικό περίβλημα για διασφάλιση προστασίας έναντι σκόνης, υγρασίας και εξωτερικών ρύπων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS MS-111 Πομπός πίεσης, οθόνη με δυνατότητα αναβάθμισης πεδίου | AA8UUH 1AEW1 MS-1111", 2", 5" wc-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Μεταδότης πίεσης MS-121, Εύρος 0 έως 0.5 ίντσες Wc