Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 6.5 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 5 7 / 8 " , Θέση κιβωτίου αγωγού: F1 , Σχέδιο: B , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Πλαίσιο: 56J , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υψος: 7 7 / 16 " , Κατηγορία μόνωσης: F , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 10 1 / 4 " , Λίπανση: Polyrex EM , Εφαρμογή κινητήρα: Αντλία , Σχεδιασμός κινητήρα: 3 φάση , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Τζετ αντλία , Τοποθέτηση: γύρος , RPM πινακίδας: 3490 , Σχεδιασμός NEMA: Κανένας , Ονομαστική απόδοση: 84% , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 12.6875 " , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , RPM: 3600 / 3000 , Μήκος άξονα: 2 7 / 16 " , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: TF