LEESON 119456.00 C6T34FC126A Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A

LEESON 119456.00 C6T34FC126A Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz

Είδος: AJ2RCF Μοντέλο: 119456.00Cross Ref: C6T34FC126A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο8 / 4
HP3/2 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24 / 1.87
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86 / 86.2
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.ΕΙΔΙΚΟΣ"
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 114204.00
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T632209
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 9.2 / 4.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠλήρες φορτίοHPShaft Dia.ΤάσηHzkWΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
LEESON 119453.00 Κινητήρας Jet Pump, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3490 Rpm, 56J Frame, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A15 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 μοίρες φά€1,240.52
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Μοτέρ Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119456.00 C6T34FC126A Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz