LEESON 119453.00 Κινητήρας Jet Pump, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3490 Rpm, 56J Frame, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35

LEESON 119453.00 Κινητήρας Jet Pump, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3490 Rpm, 56J Frame, 230/460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RCD Μοντέλο: 119453.00Cross Ref: C6T34FC124A / 60WD35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,240.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
ΚώδικαςM
Θέση κιβωτίου αγωγώνF1
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΚύκλοςΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο4 / 2A
Ύψος7 7 / 16 "
HP1
Hz60 Hz
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12 / .75
Μήκος λιγότερο άξονας10 1 / 4 "
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΤζετ αντλία
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Βάσηγύρος
RPM πινακίδας3490
Σχεδιασμός NEMAΚανένας
Ονομαστική απόδοση84%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12.6875 "
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82 / 78.5
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 7 / 16 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 114206.00
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T632173
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 5 / 2.5
    • Απόδοση 100%: 84 / 82.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠλήρες φορτίοHPShaft Dia.ΤάσηHzkWΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Μοτέρ Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2ΕΙΔΙΚΟΣ"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119453.00 Κινητήρας Jet Pump, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3490 Rpm, 56J Frame, 230/460VAC
€1,240.52 /μονάδα