ANSELL 83-500 Touchntuff αποστειρωμένα γάντια πολυισοπρενίου


Γάντια καθαρού δωματίου Ansell TouchNTuff 83-500 Series που χρησιμοποιούνται σε υγειονομική περίθαλψη, εργαστήρια και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις. Με εξαιρετική ευαισθησία στην αφή και αποστειρωμένο σχεδιασμό, προστατεύουν από διασταυρούμενη μόλυνση κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών, χειρουργικών επεμβάσεων και οδοντιατρικής φροντίδας. Έχουν ελεγχθεί διεξοδικά f...ή χρήση με φάρμακα χημειοθεραπείας, που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας για το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατηγορία: 10 , Χρώμα: Άσπρο , Μανσέτα: Χειροποίητα , Τέλος: Λείος , Χέρι: Ειδικά για το χέρι , Κλάση ISO: 4 , Μήκος: 12 " , Υλικό: Πολυϊσοπρένιο , Πάχος: 8.3 χλμ.
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
83-500
5.5€1,132.67
A
83-500
6€1,132.67
A
83-500
6.5€1,132.67
A
83-500
7€1,132.67
A
83-500
7.5€1,132.67
A
83-500
8€1,132.67
A
83-500
8.5€1,132.67
A
83-500
9€1,132.67

83-500 Touchntuff αποστειρωμένα γάντια πολυισοπρενίου

Γάντια καθαρού δωματίου Ansell TouchNTuff 83-500 Series που χρησιμοποιούνται σε υγειονομική περίθαλψη, εργαστήρια και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις. Με εξαιρετική ευαισθησία στην αφή και αποστειρωμένο σχεδιασμό, προστατεύουν από διασταυρούμενη μόλυνση κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών, χειρουργικών επεμβάσεων και οδοντιατρικής φροντίδας. Έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για χρήση με φάρμακα χημειοθεραπείας, πληρώντας τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας για το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα γάντια έχουν ένα τυπικό μήκος περιχειρίδας για να διασφαλίζουν την ασφαλή εφαρμογή γύρω από τον καρπό κατά τη χρήση.
  • Διαθέτουν εσωτερική επιφάνεια γαντιών επικαλυμμένη με τεχνολογία DERMASHIELD για άνετη εφαρμογή και μείωση του ερεθισμού κατά την παρατεταμένη χρήση.
  • Αυτά τα γάντια είναι εξοπλισμένα με μανσέτα με χάντρες που ενσωματώνει την τεχνολογία SUREFIT για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και αποφυγή κύλισης κατά την παρατεταμένη χρήση.
  • Είναι κατασκευασμένα από πολυϊσοπρένιο για να παρέχουν ελαστικότητα και κατάλληλα για διάφορες εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.
  • Αυτά τα γάντια προσφέρουν σχεδιασμό χωρίς λάτεξ για την εξάλειψη των κινδύνων από αλλεργίες από λατέξ τύπου Ι.
  • Διαθέτουν ανατομικό σχήμα με κυρτή σχεδίαση δακτύλων για να εξασφαλίζουν φυσική & εργονομική εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας την κούραση των χεριών κατά την παρατεταμένη χρήση.
  • Αυτά τα γάντια έρχονται σε λευκό χρώμα, παρέχοντας μια καθαρή και επαγγελματική εμφάνιση σε διάφορες βιομηχανίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;