DESTACO Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 6004


Φίλτρα
Συνολικό ύψος: 4.21 " , Συνολικό μήκος: 5.52 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταΥλικόΒάση στήριξηςUnψος εμβόλουΕμβολοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6004
5 / 16-18Οχι450 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.44 "γύρος€97.67
B
6004-MM
M8Οχι450 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.44 "γύρος€67.60

Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 6004

Οι σφιγκτήρες Destaco 6004 Series είναι παρόμοιοι με τους σφιγκτήρες της σειράς 604 ως προς το μέγεθος. Έχουν ατσάλινο σώμα με ευθεία και εργονομική λαβή. Αυτοί οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco τοποθετούνται μέσω μιας τρύπας ή σε μια τρύπα και έχουν συνολικό ύψος και μήκος 4.21 ίντσες (10.693 cm) και 5.52 ίντσες (14.021 cm), αντίστοιχα. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής δράσης ευθείας γραμμής παρέχονται με τοποθετημένα αξεσουάρ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;