VESTIL Σειρά SPA2 Stockpicker Trucks


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 660 lbs. , Χωρητικότητα ανά ράφι: 330 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Καλούπι σε καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο τροχού , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Ασημένιο , Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο , Υψος: 50.19 " , Μέσα έξω: Indoor , Χωρητικότητα σκάλας: 350 lbs. , Ύψος χειλιών: 2" , Υλικό: Αλουμινίου, χάλυβα , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 2 , Εκκαθάριση ραφιού: 28 " , Ύψος επάνω ραφιού: 37 3 / 4 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPA2-2236
40 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€870.37
B
SPA2-2840
44 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€936.39
C
SPA2-2848
52 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,038.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;