VESTIL SPA2-2236 Επιλογέας Stock, Αλουμίνιο, 22 x 36 Inch Μέγεθος, 660 Lb. Χωρητικότητα | AG7YZH

VESTIL SPA2-2236 Stock Picker, Αλουμίνιο, 22 x 36 Inch Μέγεθος, 660 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YZH Μοντέλο: SPA2-2236

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€870.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Σκάλας
Χωρητικότητα660 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι330 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο τροχού
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος40 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Ύψος50.19 "
Μέσα έξωIndoor
Χωρητικότητα σκάλας350 lbs.
Μήκος40 "
Ύψος χειλιών2"
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι330 lbs.
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός βημάτων3
Εκκαθάριση ραφιού28 "
Μήκος ραφιού35.75 "
Πλάτος ραφιού21.63 "
Βάθος βημάτων5"
Πλάτος βήματος17.75 "
Ύψος επάνω ραφιού37 3 / 4 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων31 ίντσες
Πλάτος21.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)128.91
Μήκος πλοίου (cm)104.78
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPA2-2840 Επιλογέας Stock, Αλουμίνιο, 28 x 40 Inch Μέγεθος, 660 Lb. Χωρητικότητα | AG7YZJ SPA2-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€936.39
VESTIL SPA2-2848 Επιλογέας Stock, Αλουμίνιο, 28 x 48 Inch Μέγεθος, 660 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΖΚ SPA2-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,038.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPA2-2236 Stock Picker, Αλουμίνιο, 22 x 36 Inch Μέγεθος, 660 Lb. Χωρητικότητα
€870.37 /μονάδα