DWYER INSTRUMENTS MS-111 Πομπός πίεσης, οθόνη με δυνατότητα αναβάθμισης πεδίου | AA8UUH 1AEW1

DWYER INSTRUMENTS Πομπός πίεσης MS-111, οθόνη με δυνατότητα αναβάθμισης πεδίου

Στοιχείο: AA8UUH Μοντέλο: MS111Cross Ref: 1AEW1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ωμ
Μέγιστη. Ρεύμα40 mA
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΔιάφραγμα σε κατακόρυφη θέση
Εύρος λειτουργίας1", 2", 5" wc
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 μοίρες έως 150 μοίρες. φά
Έξοδος Amps4 σε 20mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 έως 35 V DC (2 καλώδια), 17 έως 36 V DC ή 21.6 έως 33 V AC (3 καλώδια)
Εύρος πίεσης1", 2", 5" wc
Σωλήνας μέσα Dia.5mm
Σωλήνας εκτός Dia.9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πομπός πίεσης Dwyer MS-111 είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της ταχύτητας και της πίεσης του αέρα σε συνθήκες φίλτρου και για λειτουργίες παρακολούθησης πίεσης κτιρίου & πίεσης αγωγών. Αυτός ο πομπός πίεσης Dwyer χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό διεργασιών, την κατασκευή και τις εφαρμογές HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο πομπός πίεσης Dwyer προσφέρει ακρίβεια +/-1% πλήρους κλίμακας, εξασφαλίζοντας ακριβείς μετρήσεις πίεσης.
  • Διαθέτει βαθμολόγηση περιβλήματος NEMA 4X για προστασία από σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Αυτός ο πομπός πίεσης προσφέρει έξοδο ρεύματος με μέγιστη αντίσταση βρόχου 1250 ohms & τάση εξόδου με ελάχιστο 1000 ohms, εξασφαλίζοντας συμβατότητα σε διάφορες ρυθμίσεις.
  • Υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα 40 mA για ισχυρή απόδοση και μετάδοση σήματος.
  • Αυτός ο πομπός πίεσης μπορεί να μετρήσει μέγιστη πίεση 10 psi για συστήματα χαμηλής έως μέτριας πίεσης.
  • Παρέχει έξοδο 4 έως 20 mA για την τυποποίηση του σήματος για εύκολη ενσωμάτωση στα συστήματα ελέγχου.
  • Αυτός ο πομπός πίεσης έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό τοποθέτησης που τοποθετεί το διάφραγμα σε κάθετη θέση για σωστή εγκατάσταση και ακριβείς μετρήσεις.
  • Λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 150 βαθμούς F, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Αυτός ο πομπός πίεσης έχει ένα σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 5 mm και εξωτερική διάμετρο 9 mm.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορούν οι ασφάλειες να χρησιμοποιηθούν με τα χρόνια χωρίς καμία αντικατάσταση;

Α. Οι ασφάλειες φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και τελικά θα σταματήσουν να λειτουργούν. Μια κατάσταση τήξης δεν υποδηλώνει πάντα δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Ωστόσο, αποφύγετε την επίμονη αντικατάσταση της ασφάλειας εάν σβήσει αμέσως μετά την αντικατάσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS MS-121 Πομπός πίεσης, Εύρος 0 έως 0.5 ίντσες Wc | AA8UUJ 1AEW2 MS-1210.1", 0.25", 0.5" wc-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Πομπός πίεσης MS-111, οθόνη με δυνατότητα αναβάθμισης πεδίου