Υποστηρίζει εργασίες συντήρησης

Φίλτρα

ENERPAC -

Υποστηρίξεις εργασίας

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΕΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση FΔιάσταση Η1Διάσταση Η2Διάσταση ΜΔιάσταση U1Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€610.75
BWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€590.94
CWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€702.70
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€667.91
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€580.46
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€543.49
GWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,003.83
HWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,061.17
VULCAN HART -

Υποστήριξη, πολλαπλή αερίου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A00-420561-00001€120.96
RFQ
B00-420562-00001€23.30
RFQ
VULCAN HART -

Υποστήριξη, πολλαπλή βάση

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
00-497119-00001AP4GPH€18.31
δείτε Λεπτομέρειες

Υποστηρίζει εργασίες συντήρησης

Τα υδραυλικά στηρίγματα εργασίας έχουν σχεδιαστεί για τη στερέωση των εξαρτημάτων για να συγκρατούν με ασφάλεια τα τεμάχια κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των εργασιών κατεργασίας και στις γραμμές συναρμολόγησης και να αυξάνουν την ακρίβεια κατεργασίας ελαχιστοποιώντας την εκτροπή. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα υποστηρίγματα από μάρκες όπως Enerpac και Vulcan Hart. Παρέχουν αντίσταση στην πίεση σύσφιξης και εγκαθίστανται απευθείας σε όλο το εξάρτημα ή κάτω από τον μηχανισμό σύσφιξης για τη στήριξη του τεμαχίου εργασίας από την αντίθετη πλευρά της διαδικασίας κατεργασίας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των στηριγμάτων εργασίας, που διατίθενται σε τύπο πολλαπλής τοποθέτησης, επιτρέποντας την εγκατάσταση αρκετών στηριγμάτων σε κοντινή απόσταση / τύπου αμαξώματος που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την ευκολία και παραλλαγές στερέωσης φλάντζας που τοποθετούνται απευθείας στη φλάντζα χωρίς οπές στερέωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;