Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOSS 106US26DPB Μεντεσέ Invisible Satin Chrome 2 3/8 In | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB Μεντεσέ Invisible Satin Chrome 2 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TCW Μοντέλο: 106US26DPBCross Ref: 4ACV3
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
€22.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑόρατη άρθρωση
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας2.375 "
Πλάτος φύλλου πόρτας19 / 32 "
Πάχος στην πόρτα5 / 64 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου2.375 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου19 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος2.375 "
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίουΕλαφρού τύπου
ΥλικόZamac και χάλυβα
ΒάσηΑναρτημένο στην επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος1 25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOSS 106US26DPB Μεντεσέ Invisible Satin Chrome 2 3/8 In
€22.10 /μονάδα