Κάμψεις

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Παπούτσι Conduit Bender, μέγεθος 3/4 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH4FDD
Μοντέλο: 10918
€1,270.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αγωγός Bender με λαβή 3/4 ίντσας Emt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2FAP
Μοντέλο: 74-047
€96.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Conduit Bender, 1/2 inch to 1 inch Emt Rigid Conduit, 120VAC, 11A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6NKQ
Μοντέλο: B1000
€2,602.49 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Conduit Bender, EMT, 1/2 έως 2 ίντσες Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG6KJD
Μοντέλο: 66136340
Προσθήκη στο καλάθι
Υδραυλικός σωλήνας Bender 1 1/4 έως 4 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA7EBD
Μοντέλο: B306S
€13,499.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υδραυλικός σωλήνας Bender 1-1 / 4 έως 4 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA7EBN
Μοντέλο: B340S
€18,986.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υδραυλικός σωλήνας Bender 1/2 έως 2 ίντσες σιδήρου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH7RQN
Μοντέλο: MP9000
€4,713.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υδραυλικός σωλήνας Bender 1/2 έως 2 με Pe-22j
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA7EBL
Μοντέλο: B316SPE22J
€7,035.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υδραυλικό σετ στύλων, αλουμίνιο, για σωλήνες 1/2 έως 2 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH2DUJ
Μοντέλο: STB101N
€8,797.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σετ υδραυλικού σωλήνα Bender, για σωλήνες 1/2 έως 2 ιντσών, γωνία κάμψης 90 μοιρών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH2DUK
Μοντέλο: STB101X
€7,181.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
PVC Bender, 1/2 έως 6 ίντσες, 6300 W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG6KHB
Μοντέλο: 64301301
Προσθήκη στο καλάθι
Spiral Bender, 10 x 30 mm Επίπεδη ράβδος Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF3RNQ
Μοντέλο: 0113
€415.80 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...78

Κάμψεις

Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από καμπτήρες που μπορούν να καλουπώσουν πλαστικές και μεταλλικές σωληνώσεις για ποικίλες εφαρμογές. Ένας ηλεκτρικός καμπτήρας αγωγών, ενισχυμένος με κινητήρα 120 VAC, έχει την ικανότητα να κάμπτει μεταλλικούς σωλήνες με διάμετρο από 1.27 cm έως 5.08 cm. Raptor Supplies Προσφέρει επίσης μπάντες σωλήνων που χρησιμοποιούν έως και 10000 PSI υδραυλικής πίεσης για τη χύτευση σωληνώσεων αλουμινίου, χάλυβα και ορείχαλκου για βαριά ηλεκτρικά και οικιακά έργα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;