A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Πλαίσιο: 56C , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 1/2 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες γενικής χρήσης, 1/2 HP, Τριφασικός σχεδιασμός
Οι τριφασικοί κινητήρες γενικής χρήσης Dayton χρησιμοποιούνται για εφαρμογές υψηλής ροπής, όπως συμπιεστές, ανεμιστήρες, αντλίες, μεταφορείς, εργαλειομηχανές και εργαλεία χειρισμού υλικών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατασκευή από έλασμα χάλυβα για ανθεκτικότητα και δομική ακαμψία και διαθέτουν ρουλεμάν για ομαλή και συνεχή λειτουργία. Το ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει έχει αεριζόμενα ανοίγματα που επιτρέπουν την εισροή εξωτερικού αέρα απευθείας πάνω από τις περιελίξεις του κινητήρα για να προστατεύουν τα εσωτερικά εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κινητήρων AC γενικής χρήσης, που διατίθενται σε ταχύτητες που κυμαίνονται από 1155 έως 3490 σ.α.λ.