Συναγερμοί και προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Electronic Horn, 24VDC, Indoor/Outdoor, Surface, 8.5 Inch Ht, 8.9375 Inch Wd
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP4YAJ
Μοντέλο: EHORN-024
€1,633.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Επικίνδυνο προειδοποιητικό φως Xenon Amber
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ2HDB
Μοντέλο: NVSZMFG26A
€560.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Heavy Duty Strobe Light, Double Flashing, Red, 120VAC, 3/4 Inch Conduit
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4PAU
Μοντέλο: 93DFR-R5
δείτε Λεπτομέρειες
Light Module, Sl4, 40 Mm, Continuous Led, 110/120 Vac, White, Ul Type 4, 4X, 13
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6VMD
Μοντέλο: SL4-L120-W
€127.76 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μονάδα φωτός, Sl4, 40 mm, Continuous Led, 230/240 Vac, Red, Ul Type 4, 4X, 13
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6VMF
Μοντέλο: SL4-L230-R
€141.39 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Strobe χαμηλού προφίλ, πράσινο, 120VAC, 0.02A Βαθμολογία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4MBZ
Μοντέλο: 117G-Ν5
δείτε Λεπτομέρειες
Low Profile Warning Light, Green, Steady Burn LED, 120V AC, 4.1 Joules, Screw-on Dome
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP4YKR
Μοντέλο: LP3PL-120G
€209.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κανονική έξοδος φωτός Στροβοσκόπιο, 120V, Κεχριμπάρι, Ονομαστική τιμή 0.1Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4MJK
Μοντέλο: 125STRNA120AB
δείτε Λεπτομέρειες
Remote Co Alarm, 9-1/2 x 10 x 8 Inch Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD2ZDP
Μοντέλο: 9871-01
€733.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Strobe Light, Red, Xenon, 24V DC, 21 Joules, 10000 hr Lamp Life, Fresnel, 1.50A DC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP4YHC
Μοντέλο: G-STR-024-TR
€1,142.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Συγκρότημα LED φωτός πύργου, 3 φώτα, πορτοκαλί/πράσινο/κόκκινο, αναβοσβήνει/σταθερό, LED
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ7QRM
Μοντέλο: 6JZF7
€155.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Tower Light Module 115v 70mm Blu
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD9CBC
Μοντέλο: GRNGR 5
€43.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...116117

Συναγερμοί και προειδοποιήσεις ασφαλείας

Οι συναγερμοί ασφαλείας και οι προειδοποιητικές συσκευές είναι η πρώτη σας άμυνα από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ατυχήματα. Εξαιτίας αυτού, τέτοιες συσκευές είναι εξαιρετικά σημαντικές σε ένα χώρο εργασίας που περιλαμβάνει πολύ επικίνδυνο χειρισμό μηχανών ή οποιουδήποτε άλλου υλικού. Οι προειδοποιητικοί συναγερμοί επιτρέπουν τη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Είτε πρόκειται για ηχητικά ξυπνητήρια, προειδοποιητικά φώτα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;