DAYTON 31LH43 3-φάση 1/2 Hp 1765 208-230 / 460 78.2 | AG2MFR

DAYTON 31LH43 3-phase 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MFR Μοντέλο: 31LH43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€322.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.9-1.7/0.86
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας7.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση78.2%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 11 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4725
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 31LH42 3-φάση 1/2 Hp 3490 208-230 / 460 73.4 | AG2MFQ 31LH421.8-1.6/0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€322.60
DAYTON 31LH44 3-phase 1/2 Hp 1155 208-230 / 460 72.0 | AG2MFT 31LH442.2-2.0/0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€292.65
DAYTON 31LH59 3-phase 1/2 Hp 3490 208-230 / 460 73.4 | AG2MGJ 31LH591.8-1.6/0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€322.60
DAYTON 31LH60 3-φάση 1/2 Hp 1765 208-230 / 460 78.2 | AG2MGK 31LH601.9-1.7/0.866 15 / 16 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-1800€322.60
DAYTON 31LH61 3-φάση 1/2 Hp 1155 208-230 / 460 75.3 | AG2MGL 31LH612.2-2.0/0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€292.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LH43 3-phase 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2
€322.60 /μονάδα