Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK C000504003 Δαχτυλίδι φλάντζας 4 ίντσες μεταλλικό κίτρινο | AB3JUY 1TVC1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 4 ιντσών μεταλλικό κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JUY Μοντέλο: C000504003Cross Ref: 1TVC1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδής φλάντζα μεταλλικών πληγών
ΧρώμαΚίτρινο με γκρι ζώνη
Μέσα Dia.5"
ΥλικόΕνισχυμένο μέταλλο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.7.125 "
Θερμ. Εύρος-320 έως 950 F
Πάχος11 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα κατηγορίας ANSI 300 lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8484200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΜέσα Dia.ΠάχοςΧαρακτηριστικάΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK 37045-0104 Δαχτυλίδι φλάντζας 4 ίντσες Ptfe Λευκό | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 έως 500 FΆσπρο4.5 "1 / 16 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςPTFE1200 psi€45.99
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK 37045-1104 Δαχτυλίδι φλάντζας 4 ίντσες Ptfe Λευκό | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 έως 500 FΆσπρο4.5 "1 / 8 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςPTFE1200 psi€89.60
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Φλάντζα δαχτυλίδι 4 ίντσες Ανόργανη ίνα γκρι | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 έως 800 FΓκρί4.5 "1 / 16 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςΑνόργανη ίνα1200 psi€7.49
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Φλάντζα δακτύλιος 4 ιντσών συνθετικές ίνες μπλε AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 έως 400 FΜπλε και ανοιχτό λευκό4.5 "1 / 16 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςΣυνθετικές ίνες500 psi€11.38
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Φλάντζα δαχτυλίδι 4 ίντσες Μεταλλικό κίτρινο | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 έως 950 FΚίτρινο με γκρι ζώνη5"11 / 64 "Φλάντζα κατηγορίας ANSI 150 lb.Σπειροειδής φλάντζα μεταλλικών πληγώνΕνισχυμένο μέταλλο-€15.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 4 ιντσών μεταλλικό κίτρινο
€18.89 /μονάδα