EDWARDS SIGNALING Στρόβο φώτα βαρέως τύπου


Φίλτρα
Μέγεθος αγωγού: 3 / 4 " , Τρέχουσα ισοπαλία: 0.1A AC , περίβλημα: Περίβλημα NEMA 4X , Υλικό στέγασης: Ατσαλοσίδερο , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 3000 hr. , Σχεδιασμός φακού: Φρέσελ , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Υλικό: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Σωλήνας 3/4 "NPT , Πηγή ενέργειας: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΧρώμαCurrent RatingΔιάμετροςΑναβοσβήνει ανά λεπτόΎψοςΤύπος λάμπαςΈξοδος φωτόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
94DFR-Ν5
-Red-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€1,002.88
B
94Α-Ν5
-Κεχριμπάρι-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€825.96
C
94DFB-N5
-Μπλε-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€988.29
D
94DFG-Ν5
-Πράσινο-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€988.77
C
94Β-Ν5
-Μπλε-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€783.08
E
94C-Ν5
-Καθαρισμός-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€782.01
A
94R-N5
-Red-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€888.22
D
94G-Ν5
-Πράσινο-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€826.25
B
94DFA-N5
-Κεχριμπάρι-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€959.53
E
94DFC-N5
-Καθαρισμός-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€948.53
A
94DDV2R-G1
24 VDC--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "ξένο--
RFQ
C
94DDV2B-G1
24 VDCΜπλε-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
D
94DDV2G-G1
24 VDCΠράσινο-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
F
57EDFR-G1
24 VDC-2.2A6-1 / 2 "-8"ξένο--
RFQ
E
94DDV2C-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
G
94DDV2M-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
B
94DDV2A-G1
24 VDCΚεχριμπάρι-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "ξένο--
RFQ
H
93C-Ν5
120 VAC στα 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο800000 CD-
RFQ
I
93R-N5
120 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο--
RFQ
J
93Α-Ν5
120 VAC στα 50/60 HzΚεχριμπάρι0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο800000 CD-
RFQ
F
57EDFR-N5
120 VAC στα 50/60 Hz-0.2A6-1 / 2 "-8"ξένο--
RFQ
K
93DFM-N5
120 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
K
93Μ-Ν5
120 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "ξένο--
RFQ
L
93Β-Ν5
120 VAC στα 50/60 HzΜπλε0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο800000 CD-
RFQ
I
93DFR-Ν5
120 VAC στα 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο1100000 CD-
RFQ
M
93G-Ν5
120 VAC στα 50/60 HzΠράσινο0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο800000 CD-
RFQ
M
93DFG-Ν5
120 VAC στα 50/60 HzΠράσινο-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
G
94Μ-Ν5
120 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
H
93DFC-N5
120 VAC στα 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο1100000 CD-
RFQ
L
93DFB-N5
120 VAC στα 50/60 HzΜπλε-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
J
93DFA-N5
120 VAC στα 50/60 HzΚεχριμπάρι0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "ξένο1100000 CD-
RFQ
G
94DFM-R5
240 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
L
93DFB-R5
240 VAC στα 50/60 HzΜπλε-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
J
93DFA-R5
240 VAC στα 50/60 HzΚεχριμπάρι-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
F
57EDFR-R5
240 VAC στα 50/60 Hz-0.1A6-1 / 2 "-8"ξένο--
RFQ
I
93DFR-R5
240 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
C
94DFB-R5
240 VAC στα 50/60 HzΜπλε-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
E
94DFC-R5
240 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
M
93DFG-R5
240 VAC στα 50/60 HzΠράσινο-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
K
93DFM-R5
240 VAC στα 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;