EDWARDS SIGNALING 93DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία

Στοιχείο: CF4PAT Μοντέλο: 93DFR-N5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe Light
Current Rating0.1A
Διάμετρος8-1 / 16 "
Ρυθμός φλας ανά λεπτό50 Dfpm
Ύψος7-3 / 16 "
Τύπος λάμπαςξένο
Έξοδος φωτός1100000 CD
Πηγή φωτόςΔιπλό φλας που αναβοσβήνει
ΑρχικόUL.png, CUL.png
Τάση120 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαCurrent RatingΔιάμετροςΑναβοσβήνει ανά λεπτόΎψοςΤύπος λάμπαςΈξοδος φωτόςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Heavy Duty Strobe Light, Red, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-Red-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€888.22
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUK 16G513 94Α-Ν5-Κεχριμπάρι-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€825.96
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, Blue, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUL 16G514 94Β-Ν5-Μπλε-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€783.08
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe Light, Πράσινο, 120VAC, Αγωγός 3/4 ιντσών | AA7PUM 16G515 94G-Ν5-Πράσινο-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€826.25
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Heavy Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 3/4 Inch Conduit | AA7PUN 16G516 94C-Ν5-Καθαρισμός-8 1 / 16 "657.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας800,000 Candela€782.01
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, Red, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUP 16G517 94DFR-Ν5-Red-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€1,002.88
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-Κεχριμπάρι-8 1 / 16 "507.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας1,100,000 Candela€959.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 93DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία