Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ R-45 Κρυφός μεντεσέ H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6

LAMP R-45 Κρυφός μεντεσέ H 1 25/32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AWC Μοντέλο: R-45Cross Ref: 4WDY6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€39.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυφό μεντεσέ
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας1 25 / 32 "
Πλάτος φύλλου πόρτας47 / 64 "
Πάχος στην πόρτα53 / 64 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου1 25 / 32 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου47 / 64 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1 25 / 32 "
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων31 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίου44 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒιδωτό
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος1 29 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΠάχος φύλλωνΠλάτοςΤιμή
ΛΑΜΠΑ R-70 Κρυφός μεντεσέ H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7 Ε-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€49.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP R-45 Κρυφός μεντεσέ H 1 25/32 In
€39.65 /μονάδα