Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOSS 218FRUS4PB Μεντεσέ Φωτιά Satin Brass 4 5/8 In | AD6TDU 4ACZ3

SOSS 218FRUS4PB Μεντεσές πυρίμαχο σατέν ορείχαλκο 4 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TDU Μοντέλο: 218FRUS4PBCross Ref: 4ACZ3
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
€72.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ με πυρκαγιά
ΧρώμαΟρείχαλκος
Κόρνεργύρος
Μήκος φύλλου πόρτας4.625 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1.125 "
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΣατέν ορείχαλκος
Μήκος φύλλου πλαισίου4.625 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1.125 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.625 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Πάχος φύλλων1-41 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίουΒαρέως
ΥλικόZamac και χάλυβα
ΒάσηFull Mortise
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOSS 218FRUS4PB Μεντεσές πυρίμαχο σατέν ορείχαλκο 4 5/8 ίντσες
€72.06 /μονάδα