WESCO

Από το 1922, η Wesco Industrial Products σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό χειρισμού, ανύψωσης και αποστολής τυμπάνων υψηλής ποιότητας. Ο εκτενής κατάλογος προϊόντων της Wesco περιλαμβάνει χειροκίνητα φορτηγά, εργαλεία αναρρίχησης σκαλοπατιών, τραπέζια ανύψωσης, ανατρεπόμενα καρότσια, φορτηγά και ανυψωτικά τυμπάνων, διανομείς, σχάρες και κούκλες. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Γοβάκια

Μετάδοση Ισχύος

Αεριολογία

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Υδραυλικά

Ασφάλεια

Φωτιστικά

Εργαλεία Χειρός

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Υλικά ανελκυστήρωνΠροβολή όλων

  • Πίνακες ανύψωσης μεταφοράς

    Ανασηκώστε τραπέζια με μεταφορικές κορυφές και χειροκίνητο μανιβέλα χειρός για τράβηγμα και ώθηση φορτίων έως και 2000 λίβρες. ιδανικό στη βιομηχανία αυτοκινήτων, μεταλλουργίας και τροφίμων. Εξοπλισμένο με κλειδαριές δαπέδου για ασφάλεια χειριστή και 2 περιστρεφόμενους & 2 άκαμπτους τροχίσκους για ομαλή ευελιξία

  • Πίνακες ανύψωσης χειριστή Die

    Οικονομικά κινητά καροτσάκια με ρυθμιζόμενους χαλύβδινους σφιγκτήρες για το χειρισμό του ανώτερου σετ καλουπιού, σχεδιασμένα για μεταφορά και διαχωρισμό καλουπιών για εφαρμογές σέρβις και συντήρησης. Διαθέστε μια κλειδαριά δαπέδου για τη στερέωση του τραπεζιού στη θέση της κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση

  • Ανυψωτικά τραπέζια και καροτσάκια
  • Χειροκίνητα εξαρτήματα ανύψωσης υλικών
  • Αξεσουάρ ανύψωσης πλατφόρμας και στοίβας
  • Ανελκυστήρες πλατφόρμας

    Για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης βαρέως τύπου, οι ανελκυστήρες πλατφόρμας Wesco διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι / αλουμίνιο με μεταλλικό σκελετό για να αντέχει φορτία έως 1000 lb και ένα πιρούνι για να ανεβάζει / χαμηλώνει αποτελεσματικά την παλέτα. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με φαινολικούς τροχίσκους εμπρός (5 ίντσες OD) και πίσω (4 ίντσες OD) για καλύτερη ευελιξία και κλείδωμα δαπέδου για την αποφυγή τυχαίας απελευθέρωσης του ανελκυστήρα. Οι ανελκυστήρες πλατφόρμας της σειράς Pedalift Series έχουν σχεδιαστεί με υδραυλική αντλία και εγκατάσταση απελευθέρωσης ποδιών για ανύψωση και χαμηλότερη πλατφόρμα αντίστοιχα. Έχουν επιπλέον ρουλεμάν ακριβείας, προσαρτημένα στους τροχούς τροχίσματος, για να παρέχουν υψηλές ταχύτητες περιστροφής και ένα Pedalift Jack κατασκευασμένο από Wesco (σε επιλεγμένα μοντέλα) για να διατηρεί φορτία έως 750 λίβρες. Αυτοί οι ανελκυστήρες πλατφόρμα διατίθενται σε πλάτος πλατφόρμας 3 - 32 ιντσών ενεργοποιημένες επιλογές Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της Wesco.

  • Φορητοί ανελκυστήρες υλικών
  • Κάρρα ανύψωσης ψαλιδιού

    Ιδανικό για χειρισμό φορτίων έως 2200 lb με ελάχιστη τάση κάμψης και πλάτης, κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση, χειρισμό, συναρμολόγηση, επιθεώρηση και εργασίες συντήρησης. Διαθέστε μια αντλία που λειτουργεί με τα πόδια με λαβή απελευθέρωσης μοχλού για εύκολη ανύψωση και μείωση φορτίων και τροχούς πολυουρεθάνης για ομαλή κινητικότητα

  • Πίνακες ανύψωσης ψαλιδιού

    Μίνι ηλεκτρικοί πίνακες ανύψωσης ψαλιδιού σχεδιασμένοι για την ανύψωση φορτίων έως 2200 λίβρες. Διαθέστε έναν ηλεκτρικό σταθμό ελέγχου μπουτόν για αύξηση φορτίων έως και ύψους 30 ιντσών. Εξοπλισμένο με φούστα ασφαλείας γύρω από την περίμετρο για την ασφάλεια του χειριστή

  • Stackers

    Πιρούνια με δυνατότητα ολίσθησης κάτω ή σε ανοίγματα ολίσθησης, παλετών και δοχείων. αντέχει φορτία που κυμαίνονται από 176 έως 2200 lb. ιδανικό για αποθήκες, εργοτάξια και εργοστάσια παραγωγής. Επιτρέψτε ανύψωση ύψους έως 130 ιντσών και προσφέρονται σε μήκη πιρούνι από 16 έως 42 ίντσες

Φορτηγά χειρόςΠροβολή όλων

  • Φορτηγά χειρός συσκευών

    Φορτηγά χειρός συσκευών / αυτόματων πωλητών κατασκευασμένα από αλουμίνιο / χάλυβα για μεταφορά και μετακίνηση φορτίων έως 1800 λίβρες. Εξοπλισμένο με λαβές για αυξημένη σταθερότητα και υποστήριξη και τροχούς για εύκολη ευελιξία

  • Μετατρέψιμα φορτηγά χειρός

    Σχεδιασμένο για να μεταφέρει και να μεταφέρει φορτία που κυμαίνονται από 200 έως 1200 lb, οριζόντια και κάθετα. ρόδες χαρακτηριστικών για εύκολη λειτουργία και ευελιξία. Διατίθεται σε διαμορφώσεις δύο θέσεων / μετατρέψιμων / πτυσσόμενων τραπεζιών / γραφείων caddy / τριών θέσεων

  • Φορτηγά χειρός Drum

    Χρησιμοποιείται σε αποθήκες, αποθήκες και γκαράζ για μεταφορά και διανομή βαρέων βαρελιών εύκολα και με ασφάλεια. Διατίθεται σε παραλλαγές χάλυβα και αλουμινίου με δίτροχο και 2 τροχό με μέγιστη χωρητικότητα 4 lb

  • Πτυσσόμενα φορτηγά

    Πτυσσόμενο σχέδιο για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά φορτηγών. Τοποθετήστε μια πλάκα μύτης για επιπλέον στήριξη στο φορτίο και ένα κατακόρυφο πλαίσιο για την αποφυγή πτώσης του φορτίου όταν τα φορτηγά κερδίζουν ορμή. Κατασκευασμένο από χάλυβα / αλουμίνιο για να αντέχει φορτία έως 1000 lb και διατίθεται σε πλάτος 12 έως 26.5 ιντσών

  • Φορτηγά χειρός γενικής χρήσης

    Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βαρέων ή μεγάλων φορτίων, όπως κάδους, κουτιά, κιβώτια και πρώτες ύλες. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου / χάλυβα / ανοξείδωτου για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Δυνατότητα χειρισμού φορτίων έως 900 lb και προσφέρονται σε πράσινα, κόκκινα και κίτρινα χρώματα

  • Αξεσουάρ χειρός

    Μεγάλη γκάμα φορτιστών συναρμολόγησης, γάντζων βαρελιού φορτηγού χειρός, συνδετικών φορτίων, αποσπώμενων πλακών καταστρώματος, λαβών, κεντρικών ράβδων χειρός φορτηγού, επεκτάσεων πλάκας μύτης χειρός φορτηγού, φορτιστών μπαταρίας, κλιμακοστασίων και κιτ ώθησης

  • Τροχοί χειρός και άξονες
  • Πιάτα και επεκτάσεις μύτης
  • Ειδικά φορτηγά
  • Φορτηγά αναρρίχησης σκαλοπατιών

    Ιδανικό για μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή βαρέων φορτίων βάρους έως 850 lb. χρησιμοποιείται σε σταθμούς διανομής και παράδοσης προϊόντων. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου με γκρίζα αλκυδική βαφή σιλικόνης για αντοχή στη UV και στη διάβρωση. Ενσωματωμένο με τροχούς πολυουρεθάνης για ομαλή κινητικότητα

ΤύμπαναΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα τυμπάνου

    Περιλαμβάνει βρύσες τυμπάνου υψηλής ποιότητας, σφιγκτήρες, στάγδην, προσαρμογείς, μετρητές και άλλα αξεσουάρ για να κάνουν τον χειρισμό του τυμπάνου ασφαλέστερο, ευκολότερο και χωρίς προβλήματα

  • Κάδοι τυμπάνων

    Χρησιμοποιείται για την ανύψωση, την περιστροφή, την κλίση και τη μεταφορά πλήρως φορτωμένων τυμπάνων κατάλληλο για αποστράγγιση. Παρέχετε κλείδωμα σε οριζόντιες και κατακόρυφες θέσεις και ενσωματώστε τους τροχούς πολυουρεθάνης για αντοχή στην τριβή και το σκίσιμο. Δυνατότητα χειρισμού τυμπάνων 55 γαλονιών με χωρητικότητα έως 800 lb

  • Drum Cradles και Tippers

    Βάσεις πλαστικού / χάλυβα, τύμπανα και ράφια με ανθεκτικά στηρίγματα για ανύψωση, μεταφορά και διανομή τυμπάνων γρήγορα και εύκολα. Διατίθεται σε διαφορετικές διαστάσεις και έχει μέγιστη χωρητικότητα 2400 lb

  • Drum Deheader

    Βαρέως τύπου βαρέως τύπου μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες χημικών, φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων και ποτών για την αφαίρεση των καλυμμάτων καπακιού / σφραγίδων από χάλυβα βαρέλια. Διαθέστε εργονομική πλαστική λαβή χειρός και αντικαταστάσιμη λεπίδα

  • Λεπίδες τυμπάνου

    Σκληρυμένο μη σιδηρούχο κράμα και σφυρήλατες χαλύβδινες λεπίδες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τυμπάνες για την αφαίρεση των καπακιών και των σφραγίδων

  • Αξεσουάρ Drum Lifter
  • Ανυψωτικά τυμπάνων

    Ιδανικό για άνετη μεταφορά και μεταφορά βαρέων φορτίων, τα ανυψωτικά και οι διανομέα Wesco έχουν εργονομικό σχεδιασμό ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα συστήματα και έχουν μέγιστη χωρητικότητα 3000 λίβρες. Είναι ικανά να κλειδώσουν σε κατακόρυφες και οριζόντιες θέσεις και είναι εξοπλισμένα με μια αλυσίδα ελέγχου κλειδώματος για τη στερέωση των τυμπάνων στη θέση τους. Οι εργονομικοί χειριστές τυμπάνων Wesco είναι εξοπλισμένοι με υδραυλική αντλία με χωρητικότητα χειρισμού τυμπάνου από 30 έως 85 γαλόνια και διαθέτουν κινητήρα ισχύος που προσφέρει ταχύτητα ταξιδιού 120 ίντσες ανά λεπτό. Αυτοί οι χειριστές τυμπάνων είναι συμβατοί με τύμπανα με δακτυλίους κλειδαριάς και διαθέτουν τηλεχειριστήριο για κίνηση πάνω / κάτω στις μονάδες τροφοδοσίας. Raptor Supplies είναι ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας που φιλοξενεί μια τεράστια συλλογή ανυψωτικών Wesco σε χειροκίνητες και μηχανοκίνητες παραλλαγές.

  • Χυτές τυμπάνων

    Παρέχετε εύκολη ανύψωση των τυμπάνων και ρίχνοντας τα περιεχόμενα με κλίση. Προσφορά κλειδώματος σε οριζόντια και κάθετη θέση. Μπορεί να χειριστεί χάλυβα βαρέλια 45 έως 55 γαλονιών βάρους έως 800 lb. Κατάλληλο για ανυψωτικά ή αλυσίδες ανύψωσης

Κούκλες και κινούμενοιΠροβολή όλων

  • Επιτραπέζια Mover και αξεσουάρ Dolly
  • Μετακινούμενοι γραφείων

    Ρυθμιζόμενοι προσαρμογείς βάσης και κινητήρες πάγκου για ανύψωση ή μεταφορά γραφείων χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε συρτάρια ή να καθαρίσετε την κορυφή. Διαθέτουν ράφια ανύψωσης με επίστρωση βινυλίου για αποφυγή ζημιών και ολίσθηση, και τέσσερις τροχούς περιστρεφόμενου καουτσούκ για εύκολη κίνηση φορτίων έως 600 lb

  • Dollies

    Ξύλινες κούκλες γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βαρέων εξοπλισμών, μηχανημάτων ή επίπλων σε αποθήκες και γκαράζ. Έχετε μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1200 lb

  • Drum Dollies

    Κούκλες αλουμινίου, πολυπροπυλενίου και χάλυβα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τυμπάνων χωρητικότητας έως 1000 lb. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλαστικά, χάλυβα και βαρέλια από ίνες

  • Εξοπλισμός για πατίνια και κυλίνδρους μηχανών

    Προσφέρετε γρήγορη και ασφαλή μεταφορά βαρέως τύπου εξοπλισμού από το ένα μέρος στο άλλο. Διαθέστε μια φέρουσα πλάκα και γείωσης ακριβείας και σκληρυμένους κυλίνδρους για να αντέχει φορτία έως 30000 λίβρες. Διατίθεται σε ύψη 3.18, 4.437, 4.875 και 7 ίντσες

  • Μηχανήματα

    Κούκλες μηχανών καταστρώματος σχεδιασμένες για τη μεταφορά φορτίων έως και 10000 λίβρες. Διαθέστε ένα κατάστρωμα για να παρέχει αρκετό χώρο για ανάπαυση μηχανημάτων και πλευρικές κορυφογραμμές για να αντιστέκεται στο φορτίο από ολίσθηση. Εξοπλισμένο με ποιότητα αεροσκαφών, θερμικά επεξεργασμένους χαλύβδινους τροχούς για ομαλή κίνηση

Γρύλοι και αξεσουάρ παλετώνΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικοί γρύλοι παλετών

    Μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βύσματα παλετών για ανύψωση και μετακίνηση παλετών σε γκαράζ και αποθήκες. Διατίθεται σε παραλλαγές 8, 12 και 24 V με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 4400 lb

  • Αξεσουάρ Pallet Jack

    Περιλαμβάνει τσοκ παλετοφόρου & πακέτα μπαταριών για φορτηγά χειρός και στάσεις τροχού γρύλου παλετών. Διαθέτει κατασκευή πολυβινυλίου / σκληρού καουτσούκ για μηχανική αντοχή, αντοχή στην τριβή και απορρόφηση κραδασμών. Οι σφιγκτήρες παλετών εμποδίζουν την πρόκληση ζημιών στο φορτίο έναντι μη ασφαλών υποδοχών παλετών

  • Γρύλοι παλετών

    Τα φορτηγά παλετών Wesco (επίσης γνωστά ως υποδοχές παλετών) χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και τη μεταφορά παλετών εμπορευμάτων εύκολα. Έχουν λαβή σε σχήμα βρόχου για καλύτερη ευελιξία και ανάρτηση στο πιρούνι. Το υλικό πολυουρεθάνης των τροχών τους εμποδίζει να πέσουν στο επίπεδο και τους σώζει από φθορά. Αυτές οι υποδοχές Wesco έχουν μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης 6000 lb, υδραυλικό κινητήρα με κυλίνδρους / μπαταρία για ανύψωση και χαμηλώνοντας πιρούνια και ρυθμιζόμενη ράβδο ώθησης για τροποποίηση του ύψους του πιρουνιού. Αυτά τα φορτηγά παλετών Wesco διατίθενται σε πολλά μήκη πιρούνι Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της Wesco.

  • Ανελκυστήρες παλετών

    Σχεδιασμένο για ανύψωση και μεταφορά ολίσθησης ή παλετών σε αποθήκες, εργοτάξια και εργοστάσια παραγωγής. Διαθέτει τροχούς πολυουρεθάνης νάιλον / μούχλας για αντοχή στην κόπωση και απορρόφηση θορύβου. Διατίθεται σε χωρητικότητα φορτίου που κυμαίνεται από 1100 έως 3300 lb

  • Pallet Positioners και Level Loaders

    Pallet leveler που χρησιμοποιείται για γρήγορη και ασφαλή φόρτωση & εκφόρτωση παλετών. Διαθέτουν ενσωματωμένες τσέπες πιρουνιού για εύκολη μεταφορά και φέρουν υποστηριγμένα καρουζέλ για ομαλή περιστροφή. Διατίθενται επίσης προστατευτικές φούστες για την ασφάλεια του χειριστή

Εξοπλισμός αποβάθραςΠροβολή όλων

  • Περιορίστε τις ράμπες

    Σχεδιασμένο για να παρέχει μια προσιτή διαδρομή για εύκολη κίνηση τροχού εξοπλισμού, όπως κούκλες και φορτηγά, πάνω και κάτω κράσπεδα. Διαθέτει ελαφριά πλαστική κατασκευή για φορητότητα και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 600 lb

  • Πόρτες με λουρίδες

    Σχεδιασμένο για να χωρίζει δύο χώρους εργασίας ενώ παρέχει προστασία από τον άνεμο, τη σκόνη και τον θόρυβο. Διαθέστε μια διαφανή επιφάνεια εξασφαλίζοντας αμφίδρομη, διαφανή ορατότητα. Ικανό να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 150 βαθμούς F

  • Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

    Ιδανικό για ασφαλή και εύκολη φόρτωση / εκφόρτωση ημιρυμουλκουμένων. Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για να αντέχει φορτία έως 50000 λίβρες και μια ευρεία βάση για να αντιστέκεται στη βύθιση των ρυμουλκούμενων κουκλών σε μαλακές επιφάνειες. Εξοπλισμένο με ημι-πνευματικούς τροχούς για προστασία χωρίς δάπεδο και εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών

Κάρρα Συλλογής και Αποχώρησης ΜετοχώνΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ φορτηγού πλατφόρμας
  • Φορτηγά πλατφόρμας

    Τα φορτηγά πλατφόρμας Wesco χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από το ένα μέρος στο άλλο σε σχολεία, νοσοκομεία, καταστήματα και αποθήκες. Αυτά τα φορτηγά πλατφόρμας έχουν κατασκευή αμαξώματος αλουμινίου ικανό να χειρίζεται φορτία έως 3000 lb και τροχούς με βίδες για εύκολη εγκατάσταση και καλύτερη ευελιξία. Οι γωνιακές υποδοχές και στα δύο άκρα επιτρέπουν τη χρήση των λαβών σε οποιαδήποτε ή και στις δύο πλευρές του φορτηγού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα φορτηγών πλατφόρμας Wesco που διατίθενται σε διαφορετικές διαμορφώσεις καταστρώματος Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της μάρκας.

  • Καλάθια μετοχών
12

Σχετικά με τη WESCO

Τα χειροκίνητα φορτηγά Wesco διατίθενται σε χειροκίνητα, μηχανοκίνητα, μετατρέψιμα και αναρριχητικά σκάλα, με ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο / χάλυβα / σίδηρο για ανύψωση φορτίου έως 1800 λίβρες, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών πλακιδίων, τσιμεντόλιθων και κυλίνδρων αερίου. Για γρήγορη και ασφαλή ανύψωση, μεταφορά και διανομή περιεχομένου βαρέων τυμπάνων, η Wesco προσφέρει χειροκίνητους και μπαταρίες ανυψωτήρες και διανομείς τυμπάνων σε παραλλαγές κάτω από το άγκιστρο, σε σφεντόνα και στο πιρούνι με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 3000 λίβρες. Η Wesco επίσης κατασκευάζει Φορτηγά χειρός StairKing για να μετακινήσετε φορτία πάνω και κάτω σε επικλινείς επιφάνειες ή σκάλες. Αυτές οι μηχανοκίνητες μονάδες αναρρίχησης σκαλοπατιών διαθέτουν ελαφριά πλαίσια από κράμα, συγκολλημένη κατασκευή δοκού I και μηχανισμό θετικής καστάνιας με αυτόματη επανατύλιξη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτού του εξοπλισμού και των σχετικών αξεσουάρ σε διαφορετικές διαστάσεις και χωρητικότητα αποθήκευσης Raptor Supplies.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Wesco διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Dayton, Vestil και Valley Craft. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Wesco. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Ο εξοπλισμός χειρισμού τυμπάνων Wesco είναι μεγάλος και βαρύς σε μέγεθος, επομένως απαιτεί προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται αεροπορικώς και όχι με αποστολή με courier για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός φορτηγού χειρός και μιας κουκλίτσας συσκευής;

Οι κούκλες απαιτούν να σηκωθούν αντικείμενα πάνω τους, ενώ τα χειροκίνητα φορτηγά μπορούν να γλιστρήσουν κάτω από τα φορτία.

Πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε τους υδραυλικούς ανυψωτήρες Wesco;

  • Προετοιμάστε το πάνω μέρος του κινητήρα και αφαιρέστε τα καλύμματα βαλβίδων.
  • Μετακινήστε τον κύλινδρο στο κέντρο της κορυφής του κινητήρα.
  • Καθαρίστε τις φλάντζες της πολλαπλής και αφαιρέστε το παλιό υδραυλικό ανυψωτικό ξεβιδώνοντάς το.
  • Τοποθετήστε το νέο υδραυλικό ανυψωτικό στη θέση του και βιδώστε το.

Ο Wesco είναι ιδιοκτήτης της Anixter;

Το Anixter είναι μέρος του Wesco. Μαζί, παρέχουν στους πελάτες τους λύσεις ηλεκτρισμού, επικοινωνίας, δικτύου και ασφάλειας και ηλεκτρικής ενέργειας κοινής ωφέλειας.

Πού είναι η έδρα της Wesco;

Η Wesco έχει την έδρα της στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την ανύψωση παλετών;

Τα παλετοφόρα Wesco ή οι γρύλοι παλετών, γνωστά και ως jiggers ή dogs, είναι ίσως ο πιο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός χειρισμού παλετών για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αποθήκες. Αυτές οι υποδοχές παλετών έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά, τη μετακίνηση και τη στοίβαξη παλετών.

Συμμορφώνεται η Wesco με κάποια πρότυπα;

Τα προϊόντα Wesco είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000, UR και UL 508 για να παρέχουν αξιόπιστη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά